カテゴリ
- 作業工具(18)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 安全保護具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(403)
- VISHAY(128)
- TRUSCO(45)
- SP忠男(36)
- PISCO(ピスコ)(32)
- GAONA(ガオナ)(30)
- SKC(環境測定)(30)
- ALCANhands(27)
- CKD(21)
- IDEC(和泉電気)(19)
- サンワサプライ(17)
- オンダ製作所(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- HEADS(ヘッズ)(13)
- アルインコ(11)
- ALBA(アルバ)(10)
- OWLTECH(オウルテック)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ブランドをもっと見る
「pb-1」の検索結果
特価
![[125mm]コットンボンネット(マジック式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03605621-260911-02.jpg)
[125mm]コットンボンネット(マジック式)
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷Φ125mmマジック式パット(EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに仕様マジックテープ付エスコ品番EA809PB-11材質タオル地厚さ(mm)約4入数(枚)2直径(mm)125(140)
10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥550税込¥6051個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥815税込¥8971個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)10適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×10危険物の類別非危険物
0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA723PB-1全長(mm)120種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)40~200
13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(1件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)10適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×10危険物の類別非危険物
DC14.4V ドライバードリル(充電式)
エスコ¥105,500税込¥116,0501台翌日出荷付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85色黒能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33
防災面
エスコ¥4,810税込¥5,2911個翌日出荷3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。形状によっては取り付け出来ない場合もございます。フェイスガードは跳ね上げ可能です。また、ヘルメットに沿ってあがります。用途森林関係の作業、刈払い作業やチェーンソー使用時に。材質ステンレス製寸法(mm)フェイスガード:200×200
11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)10適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10危険物の類別非危険物![140mm [-]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490243-260414-02.jpg)
140mm [-]ドライバー
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷エスコ品番EA560PB-140種類グリップドライバー軸長(mm)140材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![120mm [-]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490234-260414-02.jpg)
120mm [-]ドライバー
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA560PB-120種類グリップドライバー軸長(mm)120材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アジャスタブル型トルクドライバー
エスコ¥30,100税込¥33,1101個翌日出荷視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272215-251023-02.jpg)
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)
エスコ¥256,000税込¥281,6001台7日以内出荷付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。







![[125mm]コットンボンネット(マジック式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03605621-260911-02.jpg)


![#1x80mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490216-180823-02.jpg)


















![[EA618PB-3,-4用]ヘッドリペアキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50061777-170327-02.jpg)
![140mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490243-260414-02.jpg)
![120mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490234-260414-02.jpg)
![100mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490225-260414-02.jpg)


![160mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490252-260414-02.jpg)
![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272215-251023-02.jpg)