カテゴリ
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(782)
- 住友重機械工業(42)
- GAONA(ガオナ)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- SP忠男(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KITO(キトー)(6)
- サンワサプライ(6)
- TRUSCO(6)
- 三菱マテリアル(6)
- SMC(5)
- ユニット(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- CKD(4)
- Festo(4)
- タカチ電機工業(3)
- 三菱電機(3)
- 日軽金アクト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pb-11」の検索結果

125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。 EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。材質タオル地厚さ(mm)約4仕様マジックテープ付エスコ品番EA809PB-11回転数900rpm(最大)直径(mm)125(140)
610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚)
エスコ¥25,000税込¥27,5001箱(10枚)当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)76入数10枚
UHFブースター
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷RoHS対応品 低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。仕様●標準利得:14~18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚)
エスコ¥21,900税込¥24,0901箱(10枚)当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)73入数10枚
11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)10適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10危険物の類別非危険物
ドライバー (+ -)
エスコ¥3,280税込¥3,6081セット翌々日出荷2本組。セット内容:(+)ドライバー、(-)ドライバー。【(+)ドライバー】・先端×軸径 #2×6mm、・軸長 100mm、・全長 205mm、・グリップ幅 29mm。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。【 (-)ドライバー】・刃幅×刃厚 6.5×1.0mm、・軸長 140mm、・刃幅 6.5mm、・刃厚 1.0mm。力の入れやすいグリップ形状。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。
TORXトルクドライバーセット (プリセット)
エスコ¥16,000~税込¥17,600~1セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6













![1/4"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564719-210430-02.jpg)