カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(685)
  • オカムラ(岡村製作所)(224)
  • 住友重機械工業(28)
  • マキタ(10)
  • AMPHENOL(8)
  • ニシキ工業(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • TAKEGAWA(武川)(5)
  • Optibelt(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • MCO(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • アズワン(2)
  • CKD(2)
  • 第一測範(2)
  • TRUSCO(2)
  • ナカバヤシ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb18」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18mmx55m フィラメントテープ エスコ

    18mmx55m フィラメントテープ

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高い引張強度を有します。
    用途結束、梱包、仮固定用にエスコ品番EA943PB-18芯径(mm)76(3インチ)主な用途結束用、梱包用、仮固定用
  • 18x175mm 平タガネ エスコ

    18x175mm 平タガネ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PB-18
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    4,700税込5,170
    1セット
    翌日出荷
    六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコ

    DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)

    エスコ
    35,800税込39,380
    1台
    翌日出荷
    付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
    付属品バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.25