カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • HARWIN(30)
  • エレコム(24)
  • 日本トラストテクノロジー(11)
  • StarTech.com(10)
  • サトーパーツ(9)
  • サンワサプライ(8)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • SMC(7)
  • 日栄インテック(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 神津精機(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • JTT(4)
  • アドテック(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • 多摩電子(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-020a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • タブレットポーチ エスコ

    タブレットポーチ

    エスコ
    1,530税込1,683
    1冊
    翌日出荷
    安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
    仕様●型番:AZ-1385●内寸(mm):370×20×310●材質:ナイロン、ウレタン●重量:145g●A4ノートパソコン用
  • [5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ

    [5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
  • HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ エスコ

    HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ

    エスコ
    9,390税込10,329
    1個
    翌日出荷
    電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
  • LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコ

    LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。