カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • StarTech.com(15)
  • サンワサプライ(8)
  • サンワダイレクト(7)
  • RS PRO(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • 日本トラストテクノロジー(6)
  • Anker(アンカー)(6)
  • KSフィルター(5)
  • JTT(5)
  • Lazos(5)
  • アドテック(4)
  • エレコム(4)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • PICOTEST(ピコテスト)(4)
  • エナジーサポート(4)
  • TogoPower(4)
  • EPSON(3)
  • 大橋産業(BAL)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-100a」の検索結果

特価
本日6月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコLANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ エスコ直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズエスコ
1,280税込1,408
1本
翌々日出荷
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます
[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ エスコHDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズエスコ
9,390税込10,329
1個
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付アズワン品番65-9280-65
100mmx10m ラインテープ(白) エスコ100mmx10m ラインテープ(白)エスコ
9,250税込10,175
1巻
当日出荷
仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm厚さ(mm)0.91質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58アズワン品番64-7956-29