カテゴリ
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- メディアカバーマーケット(61)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- Nikon(ニコン)(3)
- アズワン(2)
- オーム電機(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 渡辺電機工業(2)
- 高島計器(2)
- NEC三菱(1)
- SATA(1)
- ナカバヤシ(1)
- カクタス(1)
- パール金属(1)
- LG(1)
- BIG RED(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- ブランドをもっと見る
「pc-g16」の検索結果
特価

ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付
ヘルメット エアライトS/軽量コンパクト/青
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:保護帽/PC(ポリカーボネート)ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品 ハンモック/J型ポリエチレン成形品 あご紐/VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル●重量:365g(帽体/252g)●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付