カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,216)
  • 作業工具(17)
  • 清掃用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • MICROCHIP(276)
  • New-Era(ニューエラー)(252)
  • RS PRO(1,383)
  • SMC(810)
  • エレコム(358)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,053)
  • サカエ(571)
  • サンコー(三甲)(679)
  • サンワサプライ(477)
  • スバル(238)
  • ノーブランド(1,760)
  • ホンダ(2,148)
  • メディアカバーマーケット(285)
  • 三ツ星ベルト(765)
  • 光(310)
  • 工進(7,996)
  • 東芝ライテック(238)
  • 渡辺電機工業(256)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,308件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式 エスコ

    [EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    翌日出荷
    EA809PD-2用替パッド ラバータイプより硬めです。
    仕様●サイズ:Φ125mm●材質:エラストマー
  • [EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用) エスコ

    [EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    翌日出荷
    EA539PD-11用 裸圧着端子用
    仕様●圧着能力:2mm2、5.5mm2、8mm2、14mm2
  • AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ エスコ

    AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ

    エスコ
    ¥31,000税込¥34,100
    1台
    翌日出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
    材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)3.8吐出量(L/min)100
  • PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ

    PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
  • 差込形電線コネクター エスコ

    差込形電線コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,670~税込¥1,837~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • 500x500x19mm エアフィルター/PA305(2枚) エスコ

    500x500x19mm エアフィルター/PA305(2枚)

    エスコ
    ¥4,160税込¥4,576
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PD-7
  • 914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黒) エスコ

    914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黒)

    エスコ
    ¥92,400税込¥101,640
    1個
    当日出荷
    仕様適合ケーブル径Φ57.2mm以下用(下部スリットタイプ)ケーブルの上にかぶせるだけの簡単設置汎用性の高い軽量タイプ材質耐候性ポリウレタン質量(kg)10.9色黒溝数1サイズ(mm)幅:362、高さ:76.2、全長:914耐荷重(t)約3.8
  • 13本組 タガネ・ポンチセット エスコ

    13本組 タガネ・ポンチセット

    エスコ
    ¥7,880税込¥8,668
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PD
  • 610x610x19mm エアフィルター/PA305(2枚) エスコ

    610x610x19mm エアフィルター/PA305(2枚)

    エスコ
    ¥6,130税込¥6,743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PD-9
  • 78L たらい(水抜栓付) エスコ

    78L たらい(水抜栓付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,650税込¥6,215
    1個
    翌日出荷
    付属品水抜栓、ホースジョイント仕様【水栓設備場所】サイドエスコ品番EA991PD-78材質【水抜栓】ポリスチレン寸法(mm)532×753×288(H)材質(本体)ポリエチレン容量(L)78繰り返し・詰め替え対応
  • 914x292x41mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄) エスコ

    914x292x41mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄)

    エスコ
    ¥62,300税込¥68,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983PD-4
  • 914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄) エスコ

    914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄)

    エスコ
    ¥92,500税込¥101,750
    1個
    当日出荷
    仕様適合ケーブル径Φ57.2mm以下用(下部スリットタイプ)ケーブルの上にかぶせるだけの簡単設置汎用性の高い軽量タイプ材質耐候性ポリウレタン質量(kg)10.9色黄溝数1サイズ(mm)幅:362、高さ:76.2、全長:914耐荷重(t)約3.8
  • [PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    ¥35,600税込¥39,160
    1巻
    当日出荷
    仕様塗装ブース用難燃性目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)を、ほぼ確実に除去します。 整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出。材質ポリオレフィン厚さ(mm)19(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)0.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)98まで
  • M 8x1.25 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE) エスコ

    M 8x1.25 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PD-8
  • M 5x0.8  ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE) エスコ

    M 5x0.8 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PD-5
  • 50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用/黄) エスコ

    50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用/黄)

    エスコ
    ¥5,530税込¥6,083
    1個
    翌日出荷
    クリーンルーム等、紙粉の嫌う所の区画表示用テープ
    仕様ポリスチレン巻芯タイプエスコ品番EA944PD-2主な用途表示・安全用
  • PZ4x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ4x25mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)33先端サイズ4差込角対辺(mm)1/4"
  • PZ1x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ1x25mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ1差込角対辺(mm)1/4"
  • PZ0x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ0x25mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ0差込角対辺(mm)1/4"
  • 差込形電線コネクター(20個) エスコ

    差込形電線コネクター(20個)

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1箱(20個)
    翌日出荷
    仕様電気用品安全法:E JET(特定電気用品)材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2)寸法(mm)30.0×20.5×9.1(H)色パープル定格20 300V差込み線数(本)6入数20個適合電線径(Φmm)銅単線1.6・2.0
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    ¥2,090~税込¥2,299~
    1個
    翌日出荷から50日以内出荷
    材質超硬
  • M 6x1.0  ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE) エスコ

    M 6x1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PD-6
  • M 4x0.7  ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE) エスコ

    M 4x0.7 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)

    エスコ
    ¥2,960税込¥3,256
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PD-4
  • 10L バケツ(スチール製/5個) エスコ

    10L バケツ(スチール製/5個)

    エスコ
    ¥7,910税込¥8,701
    1個
    翌日出荷
    さびに強く、長持ちします。
    エスコ品番EA991PD-6材質亜鉛鉄板形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)298×212商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • PZ3x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ3x25mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ3差込角対辺(mm)1/4"
  • PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ2差込角対辺(mm)1/4"
  • キャスター (自在・カバー・後輪ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在・カバー・後輪ブレーキ付き)

    エスコ
    ¥8,880~税込¥9,768~
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
    仕様自在後ストッパー付材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)穴径(Φmm)11プレート寸法(mm)135×110取付ピッチ(mm)105×75材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
  • エアーサンダー(マジック式) エスコ

    エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1台
    翌日出荷
    替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
    仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
  • ポリバケツ エスコ

    ポリバケツ

    エスコ
    ¥5,320~税込¥5,852~
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質プラスチック形状丸形特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 15L バケツ(スチール製/5個) エスコ

    15L バケツ(スチール製/5個)

    エスコ
    ¥8,810税込¥9,691
    1個
    翌日出荷
    さびに強く、長持ちします。
    エスコ品番EA991PD-7材質亜鉛鉄板形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×278商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 差込形小型電線コネクター エスコ

    差込形小型電線コネクター

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1パック(2個)ほか
    翌日出荷
  • 75mmx50m ラインテープ[黄] エスコ

    75mmx50m ラインテープ[黄]

    エスコ
    ¥6,700税込¥7,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944PD-75主な用途表示・安全用
  • 13x200mm [-]ドライバー(手元六角) エスコ

    13x200mm [-]ドライバー(手元六角)

    エスコ
    ¥4,190税込¥4,609
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PD-53種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 8x160mm [-]ドライバー(手元六角) エスコ

    8x160mm [-]ドライバー(手元六角)

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PD-51種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ1x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ1x50mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズPZ#1軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"
  • M12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSE エスコ

    M12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSE

    エスコ
    ¥7,210税込¥7,931
    1本
    翌日出荷
    仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、
  • 10L バケツ(スチール製) エスコ

    10L バケツ(スチール製)

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    翌日出荷
    さびに強く、長持ちします。
    エスコ品番EA991PD-6S材質亜鉛鉄板形状丸形容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)298×212商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 10x180mm [-]ドライバー(手元六角) エスコ

    10x180mm [-]ドライバー(手元六角)

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PD-52種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ2x95mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ2x95mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)95先端サイズPZ#2軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"
  • PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズPZ#2軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"