カテゴリ
- 科学研究・開発用品(30)
- クリーンルーム用品(19)
- 保管用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 梱包用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SHIMANO(シマノ)(167)
- オカムラ(岡村製作所)(164)
- MAZDA(マツダ)(159)
- アーテック[学校教材・教育玩具](110)
- RS PRO(90)
- コクヨ(78)
- ノーリツ(75)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](70)
- Thermo Fisher Scientific(60)
- MajorCraft(57)
- AbuGarcia(アブガルシア)(56)
- オンダ製作所(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(46)
- フエニックス・コンタクト(46)
- 東尾メック(44)
- グローバルサイエンス(36)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pe-01」の検索結果
特価

500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(青/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個当日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色灰寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(赤/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色赤寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色黄寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黒/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色黒寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662938-210507-06.jpg)
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄)
エスコ¥485税込¥5341枚翌日出荷材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)479×293色黄質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479(W)×293(D)×5(H)
30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-30形状丸形直径(Φmm)30長さ(m)1適合目地幅(mm)21~25直径(Φmm)×長さ(m)30×1危険物の類別非危険物
25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-25形状丸形直径(Φmm)25長さ(m)1適合目地幅(mm)18~21直径(Φmm)×長さ(m)25×1危険物の類別非危険物
40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ(1件のレビュー)¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-35形状丸形直径(Φmm)35長さ(m)1適合目地幅(mm)25~29直径(Φmm)×長さ(m)35×1危険物の類別非危険物
フェンス用タンクベース
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)
エスコ¥35,600税込¥39,1601個翌日出荷ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。エスコ品番EA991AB-12寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)
エスコ¥46,000税込¥50,6001個翌日出荷ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。エスコ品番EA991AB-14寸法(mm)1030×920×800質量(kg)20.5容量(L)500
コーン用標示板 両面ミラー
エスコ¥4,550税込¥5,0051個翌日出荷。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
コルゲートチューブ(屋外用)
エスコ¥3,380~税込¥3,718~1巻当日出荷から翌日出荷スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
100L ポリエチレン給水容器(バルブ付)
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌日出荷耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。エスコ品番EA991AB-1寸法(mm)610×440×470質量(kg)6.7容量(L)100
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥1,580~税込¥1,738~1セット翌日出荷ツールワゴンEA956FD-1Aの引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。用途EA956FD-1A用。材質発泡ポリエチレン寸法(mm)479×293発泡倍率黒20・赤25
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥2,390~税込¥2,629~1セット翌日出荷ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付)
エスコ¥32,300税込¥35,5301個翌日出荷耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。エスコ品番EA991AB-2寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
185g 接着剤(ラバー用)
エスコ¥3,570税込¥3,9271個当日出荷接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系色イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級Ⅱ引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL特性耐湿性(硬化後)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ
エスコ¥495税込¥5451個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ
エスコ¥6,500~税込¥7,150~1セット翌日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
フラットファイル A4
エスコ¥190税込¥2091冊当日出荷から翌日出荷耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ
エスコ¥319税込¥3511個当日出荷。遮光性に優れています。仕様●容量(L):1●胴径(mm):100●高さ(mm):188●材質:ポリエチレン●フタ内径:44mm●重量:93.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ
エスコ¥210税込¥2311本当日出荷中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
2.4L ハンドソープ(みかんdeクリーン)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷油で汚れた手、機械などの洗浄に 自然豊かな和歌山のみかんの油脂を素材としたお肌にやさしいソープです。 スクラブ配合成分水、ラウリル硫酸Na、3‐メトキシ‐3‐メチル‐1‐ブタノール、ポリエチレン、グリセリン、d-リモネン、キサンタンガム、アロエベラエキス‐1(保湿)、ローマカミツレエキス、ローズマリーエキス、アルニカエキス、セイヨウキズタエキス、オドリコソウエキス、オランダカラシエキス、マツエキス(保湿)、ゴボウエキス(保湿)、ニンニクエキス、メチルパラベン、黄4、赤106エスコ品番EA922HA-20内容量(L)2.4液性中性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ
エスコ¥905税込¥9961個欠品中仕様●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
700g 接着剤(ラバー用)
エスコ¥7,990税込¥8,7891個翌日出荷接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-7材質ポリクロロフィレン系色イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)700硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別非危険物特性耐湿性(硬化後)適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ









![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662938-210507-06.jpg)
![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662913-210507-06.jpg)
![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662929-210507-02.jpg)


![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(10mm/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662904-210507-02.jpg)



![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(20mm/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662895-210507-02.jpg)