カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(31)
  • クリーンルーム用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 電気材料(9)
  • 保管用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 清掃用品(7)
  • 物流用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(1,366)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(549)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](284)
  • オカムラ(岡村製作所)(231)
  • MAZDA(マツダ)(206)
  • SHIMANO(シマノ)(176)
  • 三木プーリ(130)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](112)
  • YAMAHA(ヤマハ)(106)
  • RS PRO(88)
  • コクヨ(81)
  • AWJ(81)
  • ノーリツ(78)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](70)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • MajorCraft(57)
  • オンダ製作所(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe-1」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル板 穴あけビット エスコ

    アクリル板 穴あけビット

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 305x305x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) エスコ

    305x305x11mm エアフィルター/FS1710(2枚)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PE-1
  • 235mm ホースバンド用プライヤー エスコ

    235mm ホースバンド用プライヤー

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    当日出荷
    イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です
    材質全長(mm)235使用範囲ベルト厚:0.6以下、ベルト幅:8以下
  • 電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個) エスコ

    電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
    セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
  • 麻ひも エスコ

    麻ひも

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷
    3本撚り(#14×3)
    材質ジュート麻長さ(m)50径(mm)2
  • #1x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    #1x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    705税込776
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 200mm 電工プライヤー エスコ

    200mm 電工プライヤー

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537PE-1全長(mm)200種類その他プライヤ
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • 500x300x2mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    500x300x2mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-1
  • 50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PE-1材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)220材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)17×2全高(mm)78ベアリングプレーンベアリングストッパー無し偏心(mm)26
  • #1x200mm [+]ドライバー エスコ

    #1x200mm [+]ドライバー

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PE-1C種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヒューズプーラー&ターミナルクリーナー エスコ

    ヒューズプーラー&ターミナルクリーナー

    エスコ
    3,430税込3,773
    1セット
    翌日出荷
    ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。強度と耐久性に優れています。
  • 差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個)

    エスコ
    6,360税込6,996
    1箱(20個)
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2入数20
  • 15.0L ポリバケツ(5個) エスコ

    15.0L ポリバケツ(5個)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    食品や飲み水の保存にも安心です。
    エスコ品番EA991PE-15材質ポリエチレン形状丸形容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×285特性目盛付き商品タイプ本体フタの有無別売繰り返し・詰め替え対応
  • 1000x500x10mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    1000x500x10mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    23,800税込26,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-19
  • 1000x500x5mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    1000x500x5mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-14
  • 1.0x10mm 割ピン(ステンレス製/19本) エスコ

    1.0x10mm 割ピン(ステンレス製/19本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(19本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-101
  • 500x300x5mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    500x300x5mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-11
  • ターミナルツール エスコ

    ターミナルツール

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌々日出荷
    6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
    用途コネクターからワイヤーを取り外す工具質量(g)56対辺(mm)ボディ:39
  • #1x300mm [+]ドライバー エスコ

    #1x300mm [+]ドライバー

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PE-1D種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #1x130mm [+]ドライバー エスコ

    #1x130mm [+]ドライバー

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PE-1B種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)

    エスコ
    6,360税込6,996
    1箱(20個)
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2入数20
  • 差込形電線コネクター(VVF2心用/雌) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF2心用/雌)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2
  • #10x25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    #10x25mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    715税込787
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ#10差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PE-13材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック質量(g)146材質(車輪)プラスチック取付座A×B(mm)47×47ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー有り全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)17偏心(mm)27
  • キャスター (自在金具付き) エスコ

    キャスター (自在金具付き)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    軽量で扱いやすいキャスターです
    仕様自在寸法(mm)(S)1.5、車輪径(D)×幅:Φ50×17質量(g)110材質(車輪)プラスチック全高(mm)(H)67.5耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)(A×B)47×47ストッパー無しねじ寸法(mm)F:Φ5.5取付ピッチ(mm)(E×G)33×33材質(金具)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)偏心(mm)L:18.5
  • 10.0L ポリバケツ(5個) エスコ

    10.0L ポリバケツ(5個)

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    食品や飲み水の保存にも安心です。
    エスコ品番EA991PE-10材質ポリエチレン形状丸形容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×265特性目盛付き商品タイプ本体フタの有無別売繰り返し・詰め替え対応
  • 差込形電線コネクター(VVF2心用/雄) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF2心用/雄)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2
  • 500x300x10mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    500x300x10mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    8,350税込9,185
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-16
  • 1.6x10mm 割ピン(ステンレス製/18本) エスコ

    1.6x10mm 割ピン(ステンレス製/18本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-161
  • 1.0x25mm 割ピン(ステンレス製/15本) エスコ

    1.0x25mm 割ピン(ステンレス製/15本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(15本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-103
  • 墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式) エスコ

    墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1本(1本)
    翌日出荷
    フルハーネス用。第一種ショックアブソーバ付。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。
    材質ストラップ:ポリエステル長さ(mm)約1700質量(g)約1135種類巻取式(ロック装置なし)落下距離(m)4.5フックアルミショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)最大2.3ランヤード2丁掛け
  • 1.2x15mm 割ピン(ステンレス製/18本) エスコ

    1.2x15mm 割ピン(ステンレス製/18本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-122
  • ポリバケツふた EA991PEシリーズ エスコ

    ポリバケツふた EA991PEシリーズ

    エスコ
    2,170税込2,387
    1組(5個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 1.2x25mm 割ピン(ステンレス製/14本) エスコ

    1.2x25mm 割ピン(ステンレス製/14本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-124
  • 1.2x10mm 割ピン(ステンレス製/19本) エスコ

    1.2x10mm 割ピン(ステンレス製/19本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(19本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-121
  • 墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ

    墜落制止用器具 (フルハーネス)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1着
    翌々日出荷
    ライトを当てると、ハーネスが反射します。左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。背あて肩パット・腿あてパット付き。着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。軽さと動きやすさを兼ね備えたモデルです。フルハーネス本体のみ。アルミバックル作業ベルト付き。100kgまで対応(体重+装飾品)。収納袋付き。EA998PE-11B、-12A、-13(ツインランヤード)が使用可能です。
    材質【D環】アルミニウム JIS7075、【フックハンガー】ポリエチレン樹脂、【背あて肩パッド・腿パッド】EVA樹脂、【背中プレート】ポリエチレン樹脂、【連結調節具】アルミニウムサイズフリー質量(g)1450ベルト幅(mm)【肩・腿・胸・尻当て】45バックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル適応身長(cm)150~185胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)100以下
  • 1.6x20mm 割ピン(ステンレス製/14本) エスコ

    1.6x20mm 割ピン(ステンレス製/14本)

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-163
  • 1.0x15mm 割ピン(ステンレス製/18本) エスコ

    1.0x15mm 割ピン(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-102
  • ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコ

    ドライバードリル (スティック型/充電式)

    エスコ
    41,600税込45,760
    1台
    翌々日出荷
    6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20