カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- テープ(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- TPP(158)
- フエニックス・コンタクト(49)
- Thermo Fisher Scientific(40)
- cotta(24)
- 東洋技研(21)
- MAZDA(マツダ)(20)
- クリロン化成(16)
- MagX(マグエックス)(15)
- オーハウス(14)
- DAITO(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](13)
- ELPA(12)
- セキスイ(12)
- JAE(日本航空電子工業)(12)
- アズワン(11)
- 中部ビニール工業(9)
- イノアック(8)
- コクヨ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pe-40」の検索結果

4.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷エスコ品番EA824PE-4.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)43刃径(Φmm)4シャンク径(mm)6.35
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(青/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個当日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色灰寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(赤/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色赤寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色黄寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黒/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色黒寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
1400x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)
エスコ¥6,210税込¥6,8311個翌日出荷軽量で耐久性に優れています。 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。エスコ品番EA911BT-2
1200x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷軽量で耐久性に優れています。 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。エスコ品番EA911BT-1
40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ(1件のレビュー)¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
スイングフック(粘着付)
エスコ¥350税込¥3851個(2個)当日出荷フック可動域は360°回転、180°スイング可能 アーム部はサビにくいステンレス製。仕様●材質:ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン●フック開口幅:7mm●耐荷重:3kg●面サイズ(W×H):40×60mm●入数:2個
コルゲートチューブ(屋外用)
エスコ¥3,380~税込¥3,718~1巻当日出荷から翌日出荷スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
40角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
30角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個欠品中Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
シューズカバー取付器
エスコ¥11,000税込¥12,1001セット翌日出荷手を使わずにカバーが足に装着できます。 最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。仕様●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460
600V/68Ax4芯 電力ケーブル
エスコ¥135,000税込¥148,5001巻当日出荷4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用仕様●定格容量:68A 600V(14.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
600V/39Ax4芯 電力ケーブル
エスコ¥58,800税込¥64,6801巻当日出荷4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用仕様●定格容量:39A 600V(5.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
600V/49Ax4芯 電力ケーブル
エスコ¥78,500税込¥86,3501巻当日出荷4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用仕様●定格容量:49A 600V(8.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット危険物の類別非危険物
紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
40角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ
エスコ¥1,470税込¥1,6171巻翌日出荷カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。仕様●幅(mm):40●長さ(m):15●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青
保冷袋(内袋用 40枚) EA925MFシリーズ
エスコ¥4,230税込¥4,6531箱(40枚)翌日出荷レジ(ポリ袋)や、紙袋に入れて運ばれる保冷袋の個包装に便利です。シール巾がありませんので、折り込みやテープ止めがしやすくなります。仕様●サイズ(mm):外寸/290×400 内寸/285×400●材質:アルミPET、PE●入数:40枚●両面テープ・持ち手穴を省いたシンプルな形態
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷。各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。仕様●サイズ:Φ1.5mm×40m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):100
ハンドスプレー EA115MMシリーズ
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×511(H)●重量(kg):2.2●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●噴霧・噴射調整可能●タンク内フィルター付危険物の類別非危険物
ハンドスプレー EA115MMシリーズ
エスコ¥32,000税込¥35,2001個翌日出荷仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ238×609(H)●重量(kg):2.5●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●圧力リリースバルブ付危険物の類別非危険物
600V/21Ax4芯 電力ケーブル
エスコ¥25,800税込¥28,3801巻翌日出荷4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用仕様●定格容量:21A 600V(2.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース