カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 安全標識(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- RS PRO(38)
- TPP(28)
- アーテック[学校教材・教育玩具](23)
- アズワン(22)
- 東洋技研(21)
- ミヅシマ工業(19)
- AbuGarcia(アブガルシア)(18)
- cotta(15)
- ホンダ(13)
- 三和化工(13)
- DAITO(10)
- ナビス(アズワン)(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- JAE(日本航空電子工業)(9)
- 中部ビニール工業(9)
- HEIKO(9)
- AWJ(9)
- イノアック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pe-50」の検索結果

使い捨てフロアマット(PE/50枚)
エスコ¥2,880税込¥3,1681箱(1箱)翌日出荷使い捨てフロアマット。取り出しやすいロールタイプ。切り取りやすいミシン目付き。用途自動車整備や板金中のフロアマット汚れ防止に材質ポリエチレン色白地 文字:緑質量(g)575サイズ(mm)420×520
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:赤●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●ノズル外径:約5mm(先端)●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌々日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:黄●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)![[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821068-210511-02.jpg)
[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター
エスコ¥15,400税込¥16,9401巻翌々日出荷仕様平均捕集効率:0.68材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)5.5(±1.5)使用温度(℃)60以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
1500x910x4.5mm ポリカーボネート板(断熱耐候中空
エスコ¥9,520税込¥10,4721本当日出荷用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに仕様透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。また両面耐候処理にて高い耐候性があります。材質ポリカーボネート厚さ(mm)4.5色透明質量(g)約1365サイズ(mm)910×1500
5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷エスコ品番EA824PE-5.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)52刃径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
クランプ端子リリースツールセット
エスコ¥3,830税込¥4,2131セット翌々日出荷2本組。先端がベント形状のためストレートタイプでは届かない端子台にもアクセスが可能。先端のブレードがスプリング式クランプを固定するため両手で作業ができます。最大1.5mm2、2.5~4.0mm2の断面積を持つ導体のばね端子に適しています。ハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。全長(mm)162軸長(mm)81ハンドル長さ(mm)81先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)2.5×0.4 、 (-)3.5×0.6
水中ポンプ (汚物用)
エスコ¥48,500税込¥53,3501台3日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。非自動型。汚物混入水用。材質樹脂寸法(mm)236×162×360 (H)質量(kg)7.1出力(W)250周波数(Hz)50電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)4吐出量(L/min)140![[+ -] ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529575-220412-02.jpg)
[+ -] ドライバー
エスコ¥9,700税込¥10,6701セット(6本)翌日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ホルダー付き。 外箱付き。仕様●サイズ(mm):(+)#1・#2(-)0.5X3.5・0.6X4・0.8X5.5・1X6.5●軸長(mm):80~140先端形状+商品構成セット品
50ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。エスコ品番EA990PG-1材質ポリエチレン寸法(mm)直径40×114容量(mL)50ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)10
50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷最小型ローリーで一輪車に積載できます。 開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。エスコ品番EA991AB-0.5寸法(mm)620×350×360質量(kg)4.5容量(L)50
50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)
エスコ¥989税込¥1,0881個当日出荷適合オイル、ガソリン、酸性液体等にエスコ品番EA990PB-6材質本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮容量(mL)50ノズル長(mm)48危険物の類別非危険物
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個欠品中シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
導電塗料タッチアップペン (多用途)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷15ml入タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに色灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130容量(kg)はがき大 (目安)内容量(mL)15乾燥時間(分)25℃ (指触):10耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
コルゲートチューブ(屋外用)
エスコ¥3,380~税込¥3,718~1巻当日出荷から翌日出荷スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
180ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
標示テープ 50mmx10m
エスコ¥1,080税込¥1,1881巻当日出荷から翌日出荷日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本
エスコ¥1,780税込¥1,9581セット当日出荷屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。アズワン品番65-3897-69危険物の類別非危険物
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ
エスコ¥870税込¥9571本当日出荷から翌日出荷。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
浴室換気タイマースイッチ
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
標識ロープ
エスコ¥1,350~税込¥1,485~1巻翌日出荷標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ
エスコ¥16,100税込¥17,7101セット(5個)翌日出荷。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ
エスコ¥490税込¥5391箱(100枚)翌日出荷ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ
エスコ¥16,100税込¥17,7101セット(5個)翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付









![[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821068-210511-02.jpg)









![[+ -] ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529575-220412-02.jpg)