カテゴリ

  • 梱包用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(2,882)
  • RS PRO(160)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • cotta(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • ユタカメイク(23)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • アズワン(18)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • 三菱ふそう(18)
  • TRUSCO(16)
  • 東洋技研(16)
  • セイニチ(生産日本社)(15)
  • オンザブルー(15)
  • 三木プーリ(14)
  • SMC(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • PISCO(ピスコ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe12」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双) エスコ

    380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    両端が緩めのゴムなので、着脱がしやすくなっています。 食品・水産加工などの衛生作業にお使いください。 食品衛生法適合。
    エスコ品番EA355AE-23材質ポリエチレン全長(cm)38
  • ヒューズプーラー&ターミナルクリーナー エスコ

    ヒューズプーラー&ターミナルクリーナー

    エスコ
    3,430税込3,773
    1セット
    翌日出荷
    ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。強度と耐久性に優れています。
  • 1.2x15mm 割ピン(ステンレス製/18本) エスコ

    1.2x15mm 割ピン(ステンレス製/18本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-122
  • 1.2x25mm 割ピン(ステンレス製/14本) エスコ

    1.2x25mm 割ピン(ステンレス製/14本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-124
  • 1.2x10mm 割ピン(ステンレス製/19本) エスコ

    1.2x10mm 割ピン(ステンレス製/19本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(19本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-121
  • 1.2x30mm 割ピン(ステンレス製/13本) エスコ

    1.2x30mm 割ピン(ステンレス製/13本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-125
  • 1.2x20mm 割ピン(ステンレス製/16本) エスコ

    1.2x20mm 割ピン(ステンレス製/16本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-123
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    5,700税込6,270
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
  • 墜落制止用器具用ツインランヤード (伸縮式) エスコ

    墜落制止用器具用ツインランヤード (伸縮式)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1本
    4日以内出荷
    フルハーネス用。アルミフック。第一種ショックアブソーバ付き。100kgまで対応(体重+装備品)。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。ショックアブソーバの小型化を実現しました。
    仕様蛇腹・ツインタイプ材質ポリエステル長さ(mm)1650質量(g)930落下距離(m)4.5最大使用質量(kg)100(体重+装備品)ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.3ランヤード2丁掛け
  • 500x1000x12mm 硬質ポリエチレン板 エスコ

    500x1000x12mm 硬質ポリエチレン板

    エスコ(1件のレビュー)
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PC-12
  • 12mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ

    12mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)

    エスコ
    33,300税込36,630
    1巻
    翌日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×240引張強度(kN)23.6
  • 12mmx200m ポリエチレンロープ(クロス) エスコ

    12mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)

    エスコ
    36,300税込39,930
    1巻
    4日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×240引張強度(kN)23.6
  • 500x1000x12mm 超高分子量ポリエチレン板 エスコ

    500x1000x12mm 超高分子量ポリエチレン板

    エスコ
    27,600税込30,360
    1個
    当日出荷
    仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。材質UHMW厚さ(mm)12寸法(mm)500×1000
  • 遮熱シート エスコ

    遮熱シート

    エスコ
    11,500税込12,650
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    #4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
  • 100x160mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ

    100x160mm アルミ袋(チャック付/50枚)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1袋(50枚)
    当日出荷
    入数(枚)50ガゼット(mm)30
  • 180x260mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ

    180x260mm アルミ袋(チャック付/50枚)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1袋(50枚)
    翌日出荷
    入数(枚)50ガゼット(mm)53
  • 140x200mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ

    140x200mm アルミ袋(チャック付/50枚)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1袋(50枚)
    当日出荷
    入数(枚)50ガゼット(mm)41
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    当日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • 80x100mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ

    80x100mm アルミ袋(チャック付/50枚)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1袋(50枚)
    翌日出荷
    入数(枚)50ガゼット(mm)25
  • 墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ

    墜落制止用器具 (フルハーネス)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1着
    翌々日出荷
    ライトを当てると、ハーネスが反射します。左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。背あて肩パット・腿あてパット付き。着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。軽さと動きやすさを兼ね備えたモデルです。フルハーネス本体のみ。アルミバックル作業ベルト付き。100kgまで対応(体重+装飾品)。収納袋付き。EA998PE-11B、-12A、-13(ツインランヤード)が使用可能です。
    材質【D環】アルミニウム JIS7075、【フックハンガー】ポリエチレン樹脂、【背あて肩パッド・腿パッド】EVA樹脂、【背中プレート】ポリエチレン樹脂、【連結調節具】アルミニウムサイズフリー質量(g)1450ベルト幅(mm)【肩・腿・胸・尻当て】45バックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル適応身長(cm)150~185胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)100以下
  • 160x230mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ

    160x230mm アルミ袋(チャック付/50枚)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1袋(50枚)
    翌日出荷
    入数(枚)50ガゼット(mm)47
  • 90x115mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ

    90x115mm アルミ袋(チャック付/50枚)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1袋(50枚)
    翌日出荷
    入数(枚)50ガゼット(mm)28
  • 保存容器(深型) エスコ

    保存容器(深型)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ ふたに日付が管理できるdayメモリー付
  • じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ エスコ

    丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1パック(100個)
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 240x340mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ

    240x340mm アルミ袋(チャック付/50枚)

    エスコ
    9,290税込10,219
    1袋(50枚)
    翌日出荷
    入数(枚)50ガゼット(mm)70
  • クレポリロープ(三つ打ち) EA628MLシリーズ エスコ

    クレポリロープ(三つ打ち) EA628MLシリーズ

    エスコ
    9,300税込10,230
    1巻
    翌日出荷
    強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
    仕様●サイズ:Φ12mm×50m●引張強度:12.34kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):3000
  • 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ

    編組保護チューブ(ほつれ低減)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1袋
    翌日出荷
    RoHS対応品 UL取得製品 耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1穴パンチ EA762MAシリーズ エスコ

    1穴パンチ EA762MAシリーズ

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • 12.0L ハンドスプレー(背負型) エスコ

    12.0L ハンドスプレー(背負型)

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個(12L)
    翌日出荷
    二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー
    仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ危険物の類別非危険物
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌々日出荷
    。中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌々日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌々日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • Φ15x190mm スティックライト 黄/24本 エスコ

    Φ15x190mm スティックライト 黄/24本

    エスコ
    4,800税込5,280
    1箱(24本)
    翌々日出荷
    スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
    仕様●使いきりタイプ●材質:本体/PP、PE、ガラス●サイズ(W×D×H)mm:箱サイズ/215×65×300 商品本体サイズ/Φ14~18×H190●重量(g):1000(24本+箱)●発光時間:10~12時間●カラー:発光色/イエロー●入数:24本●用途:地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に●使用期限/製造から6年●停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き●A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能●いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載●火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心●軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要●強風の中や水中でも使用可能