カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全保護具(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(757)
- 三菱ふそう(232)
- オンダ製作所(99)
- 未来工業(63)
- フエニックス・コンタクト(33)
- AMPHENOL(30)
- RS PRO(28)
- アイリスオーヤマ(23)
- AbuGarcia(アブガルシア)(23)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- KVK(18)
- 東洋技研(17)
- Lumberg Automation(15)
- 日本継手(旧:JFE継手)(15)
- MAZDA(マツダ)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- アズワン(11)
- TPP(11)
- ブランドをもっと見る
「pe16」の検索結果
特価

水中ポンプ (汚物用)
エスコ¥62,400税込¥68,6401台翌々日出荷から3日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
ポイントタップ (CPM V コーティング)
エスコ¥10,600税込¥11,6601本3日以内出荷から4日以内出荷Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
フレーム
エスコ¥1,260税込¥1,3861セット翌日出荷EA997XP-16~-18用フレーム。EA997XP-21と一緒に使用することで壁に固定したり、立てかけたりすることが可能です。ポリエチレンフォームの長さに合わせてカットし使用することができます。
標識トラロープ(極太)
エスコ¥3,780~税込¥4,158~1巻翌日出荷ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
ヘルメット エアライトS/軽量コンパクト/青
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:保護帽/PC(ポリカーボネート)ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品 ハンモック/J型ポリエチレン成形品 あご紐/VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル●重量:365g(帽体/252g)●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付
ヘルメット EA998BBシリーズ
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。材質保護帽/PC(ポリカーボネート)、ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品、ハンモック/J型ポリエチレン成形品、あご紐/VP-T16合繊繊維テープ、ワンタッチバックル質量(g)365(帽体/252)タイプエアライトS/軽量コンパクト頭囲(cm)53~63![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64330518-240802-04.jpg)
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ
エスコ¥4,850税込¥5,3351巻翌日出荷人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136890-240813-02.jpg)
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ
エスコ¥10,500税込¥11,5501巻翌日出荷人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管![[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484968-240924-02.jpg)
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥8,470税込¥9,3171巻翌日出荷注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。![[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68137005-240813-02.jpg)
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥17,900税込¥19,6901巻翌日出荷注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●カラー:ベージュ●PF管●防ソ仕様
パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌々日出荷家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210





















![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64330518-240802-04.jpg)
![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136890-240813-02.jpg)
![[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484968-240924-02.jpg)
![[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68137005-240813-02.jpg)