カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(22)
- Alpha Wire(10)
- CAPTAIN STAG(12)
- cotta(34)
- DAITO(16)
- RS PRO(29)
- VISHAY(22)
- アーテック[学校教材・教育玩具](18)
- オーハウス(18)
- フエニックス・コンタクト(25)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
- ホンダ(1,390)
- マキテック(112)
- 三菱ふそう(175)
- 因幡電工(12)
- 日動電工(10)
- 日本サニパック(18)
- 東洋技研(18)
- ブランドをもっと見る
「pe30」の検索結果

3.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷エスコ品番EA824PE-3.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)33刃径(Φmm)3シャンク径(mm)6.35
500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30色黄寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(赤/2枚)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30色赤寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/2枚)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30色灰寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(黒/2枚)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個欠品中軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30色黒寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x30mm 発泡ポリエチレンフォーム(緑/2枚)
エスコ¥9,020税込¥9,9221組(2枚)当日出荷仕様軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30寸法(mm)500(W)×1000(D)色緑発泡倍率約15倍入数2
30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-30形状丸形直径(Φmm)30長さ(m)1適合目地幅(mm)21~25直径(Φmm)×長さ(m)30×1危険物の類別非危険物
10.0ml スポイト
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷目盛付仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mm危険物の類別非危険物
40角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
35ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥79税込¥871個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35ml危険物の類別非危険物
30角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
ブラッシングスプレー
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g危険物の類別非危険物
4L ポリタンク ノズル付
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
ハンドスプレー(泡タイプ)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個(1.5L)翌日出荷蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル危険物の類別非危険物
30角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
1.5kg コーンウエイト
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷仕様●材質:ポリエチレン+ポリプロピレン●色:ブラック●内径:290mm●サイズ(mm):360×360×30●重量(kg):1.5
40角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4




![3.5x75mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545085-260414-02.jpg)