カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アーテック[学校教材・教育玩具](20)
  • ヤマニパッケージ(14)
  • 山崎実業(13)
  • 中央化学(13)
  • Flash Forge(10)
  • 東罐興業(9)
  • RS PRO(9)
  • レイ・アウト(8)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(7)
  • cotta(7)
  • 小津産業(6)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • SARAYA(サラヤ)(5)
  • サンワサプライ(5)
  • ORIGINAL WORKS(ササガワ)(5)
  • トリニティ(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • 福助工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pet-g」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つめかえボトルポンプ エスコ

    つめかえボトルポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
    仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
  • コーン用標示板 両面ミラー エスコ

    コーン用標示板 両面ミラー

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
    仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
  • スプレーボトル(PET樹脂) エスコ

    スプレーボトル(PET樹脂)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    250税込275
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 標識(禁煙) エスコ

    標識(禁煙)

    エスコ
    289税込318特価
    1枚
    当日出荷
    仕様●サイズ(mm):150×100●内容:禁煙●材質:PETフィルムステッカー●重量:25g●入数:1枚
  • スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコ

    スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 電気絶縁テープ(ポリエステル) エスコ

    電気絶縁テープ(ポリエステル)

    エスコ
    815税込897
    1巻
    翌日出荷
    電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用
  • スプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル) エスコ

    スプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ポリエチレン板 エスコ

    ポリエチレン板

    エスコ
    2,500税込2,750
    1セット(5枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ペットエース(PET-G樹脂)透明熱変形温度(℃)73
  • 標識(喫煙専用室あり) エスコ

    標識(喫煙専用室あり)

    エスコ
    360税込396
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):150×100●内容:喫煙専用室あり●材質:PETフィルムステッカー●重量:25g●入数:1枚
  • ポリエチレン板 エスコ

    ポリエチレン板

    エスコ
    8,810税込9,691
    1枚(5枚)
    翌日出荷から7日以内出荷
  • ポリエチレン板 エスコ

    ポリエチレン板

    エスコ
    7,600税込8,360
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    材質ペットエース(PET-G樹脂)厚さ(mm)3.0透明熱変形温度(℃)73サイズ(mm)300×450
  • 標識(喫煙専用室) エスコ

    標識(喫煙専用室)

    エスコ
    360税込396
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):150×100●内容:喫煙専用室●材質:PETフィルムステッカー●重量:25g●入数:1枚
  • [EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ エスコ

    [EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ

    エスコ
    8,990税込9,889
    1枚
    翌日出荷
    再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA53用エコ袋
  • [EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ エスコ

    [EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ

    エスコ
    7,380税込8,118
    1枚
    翌日出荷
    再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA52用エコ袋
  • 1/4 縮尺定規 エスコ

    1/4 縮尺定規

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。
    仕様●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-015●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:60cm・40cm●縮尺:1/4●製図しやすい透明、方眼入り
  • 液晶保護フィルム EA764シリーズ エスコ

    液晶保護フィルム EA764シリーズ

    エスコ
    890税込979
    1枚
    翌日出荷
    使用方法:1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。 ※ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。 ※ホコリが付かない様に注意してください。 3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けてください。 ※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。 ※保護フィルム粘着層にホコリなどが付着した場合はセロハンテープなどで取り除いてください。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。タッチパネルに対応しています。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。※フィルムは指紋防止光沢タイプです。
    仕様●サイズ:W68.5×D0.2×H143.7mm●サイズ(型):6.1インチ●タイプ:指紋防止光沢●タッチパネル対応:対応●厚み:約0.2mm●抗菌性:なし●材質:接着面/シリコン膜、外側/PET●紫外線カット:99.9%●重量:2g●透過率:93.5%●入数:1枚●反射率:4.52%●表面硬度(H):2~3H(測定値)
  • 1000mL スプレーボトル PET樹脂/ロングノズル エスコ

    1000mL スプレーボトル PET樹脂/ロングノズル

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと危険物の類別非危険物
  • 賞状額 木目 EA761LHシリーズ エスコ

    賞状額 木目 EA761LHシリーズ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1枚
    翌日出荷
    吊り紐、吊り金具付
    仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:29249●規格:A3判●サイズ(W×H)mm:フレーム/483×361収納部/440×318●フレーム厚:14mm●収納可能厚:2mm●重量(g):1,200●材質:フレーム/木製透明板/PETシート裏板/MDF
  • ポスターフレーム EA761LPシリーズ エスコ

    ポスターフレーム EA761LPシリーズ

    エスコ
    4,350税込4,785
    1枚
    翌日出荷
    バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
  • デジタル圧力計 EA729DZシリーズ エスコ

    デジタル圧力計 EA729DZシリーズ

    エスコ
    95,900税込105,490
    1個
    3日以内出荷
    注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
    仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示