カテゴリ
- 清掃用品(6)
- 安全標識(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オカムラ(岡村製作所)(240)
- cotta(32)
- CONDOR(山崎産業)(26)
- BOTTLE TECH(23)
- アーテック[学校教材・教育玩具](21)
- 神馬本店(20)
- コクヨ(20)
- フジテックス(20)
- VISHAY(17)
- テラモト(14)
- アズワン(13)
- TRUSCO(10)
- SunDisk(ソルディ)(9)
- 自重堂(8)
- 日精電機[制御機器](8)
- EBM(江部松商事)(7)
- スケーター(7)
- 共栄プラスチック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pet100」の検索結果

ほうき付ちりとりセット
エスコ¥6,800税込¥7,4801セット当日出荷柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。仕様セット(ほうき+ちりとり)材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー寸法(mm)【ちりとり】285×160×870全長(mm)【ほうき】670~1035質量(g)ほうき:230/ちりとり:800毛丈(mm)【ほうき】47穂先(mm)【ほうき】230繰り返し・詰め替え対応
300x300mm 泥落しマット(ベース付)
エスコ¥28,800税込¥31,6801個当日出荷泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。エスコ品番EA997RX-52材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール寸法(mm)【マット】300×300質量(kg)約4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】310×410×155マット厚(mm)40
20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用
エスコ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能危険物の類別非危険物
ボンベステッカー
エスコ¥1,280税込¥1,4081セット(10枚)翌日出荷ボンベが空になったら「充」のステッカーをはがすと、下から「空」の文字が出てきます。 裏面のり付。仕様●サイズ(mm):50×100●材質:PETステッカー●入数:10枚●裏面のり付
電気絶縁テープ(ポリエステル)
エスコ¥815税込¥8971巻翌日出荷電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。用途トランス・コイルの電気絶縁用![[EA928AY-411用]替えブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44123653-190802-02.jpg)
[EA928AY-411用]替えブラシ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷仕様EA928AY-411用材質毛:ポリエステル(再生PET100%)毛丈(mm)40ブラシ幅(mm)185繰り返し・詰め替え対応
カードホルダー(ストラップ付)
エスコ¥1,670~税込¥1,837~1個翌日出荷ファスナーポケット付き。 小銭や小物などの収容に。 小さなお財布としても使えます。 ストラップ付き。 バッグの持ち手などに取り付けられます。 両面ポケットタイプ。 ICカードや名刺などの収容に。![[EA997RX-52用]替マット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50810323-180227-02.jpg)
[EA997RX-52用]替マット
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。用途EA997RX-52用仕様マットのみエスコ品番EA997RX-57材質再生PET100%厚さ(mm)40寸法(mm)300×300質量(kg)約2.1![[EA997RX-51用]替マット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50810314-180227-02.jpg)
[EA997RX-51用]替マット
エスコ¥8,810税込¥9,6911個翌日出荷毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。用途EA997RX-51用仕様マットのみエスコ品番EA997RX-56材質再生PET100%厚さ(mm)40寸法(mm)225×265質量(kg)約1.3
225x265mm 泥落しマット(ベース付)
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。エスコ品番EA997RX-51材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール寸法(mm)【マット】225×265質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】235×380×150マット厚(mm)40![[長形6号用] セキュリティシール(5面) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76608973-220419-02.jpg)
[長形6号用] セキュリティシール(5面)
エスコ¥1,860税込¥2,0461枚(10枚)翌日出荷シールをはがすと「VOID」の文字が現れるので、開封した事が判別できます。 未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。仕様●仕様:長形6号5面●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル50)●ラベルサイズ:100×20mm●材質:PET
1000mL スプレーボトル PET樹脂/ロングノズル
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと危険物の類別非危険物
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
エスコ¥33,900税込¥37,2901袋翌日出荷RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル圧力計 EA729DZシリーズ
エスコ¥95,900税込¥105,4901個3日以内出荷注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示














![[EA928AY-411用]替えブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44123653-190802-02.jpg)

![[EA997RX-52用]替マット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50810323-180227-02.jpg)
![[EA997RX-51用]替マット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50810314-180227-02.jpg)

![[長形6号用] セキュリティシール(5面) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76608973-220419-02.jpg)