カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 物流用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(416)
  • 未来工業(181)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(155)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • 島田電機(48)
  • TDK(45)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • 岩崎電気(27)
  • 七星科学研究所(22)
  • ネグロス電工(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • Canon(19)
  • 三桂製作所(19)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
  • アズワン(17)
  • 古河電工(古河電気工業)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf 28」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF28用 PF管片サドル エスコ

    PF28用 PF管片サドル

    エスコ
    400税込440
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-13
  • PF28用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコ

    PF28用 PF管両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    870税込957
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304
  • PF28用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコ

    PF28用 PF管片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    620税込682
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304
  • 19x14.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ

    19x14.5mm ケーブル保護管(5m)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-4長さ(m)5内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19
  • 1/8-28/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    1/8-28/38mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 14x10.5mm ケーブル保護管(10m) エスコ

    14x10.5mm ケーブル保護管(10m)

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-2長さ(m)10内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14
  • Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ

    Φ28mmx10m [配線用]フレキ管

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-29形状パイプ
  • PF管ダクトクリップ エスコ

    PF管ダクトクリップ

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    材質SPCC入数(個)1
  • [ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ

    [ステンレス製]PF管ダクトクリップ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • スパイラルパイプタップ(PF) エスコ

    スパイラルパイプタップ(PF)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1本
    翌日出荷
    PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)
    対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付3.5P入数(本)1突き出しセンタ有無
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    7,190税込7,909
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)20全長(mm)100呼びG1"×11
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。幅(mm)5.5全長(mm)63呼びG1/8"×28
  • パイプタップ(PF/SKS2) エスコ

    パイプタップ(PF/SKS2)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1本
    翌日出荷
    JISIII級 喰付3.5P PF 管用平行ねじ(Gねじ) SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
    材質SKS2対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金食付3.5P入数(本)1
  • パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコ

    パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/8"×28●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●管用平行ねじ(G)用
  • 27.6L ポリたらい(2個) エスコ

    27.6L ポリたらい(2個)

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    洗剤、洗濯のりなどの調合に便利な目盛つき。 丈夫な深型設計です。 食品容器としても安心してご使用になれます。 防埃性強化商品。 食品衛生法合格商品。 PLマーク認定商品。
    エスコ品番EA991PF-28材質ポリエチレン容量(L)27.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)530×180繰り返し・詰め替え対応
  • 28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製) エスコ

    28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28穴径(Φmm)【ノズル】2取付ねじG1/8”エア量(L/min)160
  • PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ エスコ

    PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ

    エスコ
    735税込809
    1箱(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
    仕様●適合管:MFS-28E●適合径(mm):36.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5.5mm●カラー:ベージュ
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    700税込770
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ エスコ

    フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    。PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
    仕様●適合管:PF管28⇔VE管28●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):100●防水型
  • スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ

    スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    3日以内出荷
    ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
    仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×158×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用1方出
  • スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ

    スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    3日以内出荷
    ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
    仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×196×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
  • フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
    仕様●適合管:PF28⇔厚鋼28●材質:難燃ABS+ZDC2
  • [フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ

    [フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
  • フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
  • 換気口用防水カバー エスコ

    換気口用防水カバー

    エスコ
    360税込396
    1枚
    翌日出荷
    CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。
    寸法(mm)100×100×1.8穴径(Φmm)14~28適合パイプ径(Φmm)19~34
  • フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
    仕様●適合管:PF管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):54
  • フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ

    エスコ
    700税込770
    1個
    3日以内出荷
    PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
    仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK!
  • キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)

    エスコ
    239税込263
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
  • G 1/2" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/2" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • 1/4インチx13mm 雄ネジステム エスコ

    1/4インチx13mm 雄ネジステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
  • R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
  • G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
  • G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約72ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.2質量(g)約28ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9
  • 1/4インチx10mm 雄ネジステム エスコ

    1/4インチx10mm 雄ネジステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-23材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)22内径(Φmm)6対辺(mm)14有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44