カテゴリ

  • 測定用品(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
  • 長野計器(132)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • 第一計器(97)
  • 右下精器製造(95)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(79)
  • SMC(73)
  • CKD(72)
  • アソー(38)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(38)
  • 旭計器工業(33)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(32)
  • フロンケミカル(28)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • TOKO(東洋計器興業)(25)
  • フジトク(25)
  • ABRACON(25)
  • 十川ゴム(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf 3/8」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G × G ニップル エスコ

    G × G ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状ニップル流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    525税込578
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
  • 3/8-19/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    3/8-19/38mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    当日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-3全長(mm)23.2質量(g)約28六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)9
  • R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-3質量(g)約61六角対辺(mm)17寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)3/8”エスコ品番EA141AV-156
  • G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-23質量(g)約72六角対辺(mm)17寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-3質量(g)約55六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    2,080税込2,288
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • G 3/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 3/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-3全長(mm)15.5質量(g)約27六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
  • スパイラルパイプタップ(PF) エスコ

    スパイラルパイプタップ(PF)

    エスコ
    7,950税込8,745
    1本
    翌日出荷
    PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)
    対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付3.5P入数(本)1突き出しセンタ有無
  • G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    665税込732
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”エスコ品番EA141AV-158
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”エスコ品番EA141AV-155
  • パイプタップ(PF/SKS2) エスコ

    パイプタップ(PF/SKS2)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1本
    翌日出荷
    JISIII級 喰付3.5P PF 管用平行ねじ(Gねじ) SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
    材質SKS2対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金食付3.5P入数(本)1
  • G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-23全長(mm)14質量(g)約12六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)14×9
  • 10mmx3/8インチ 圧力計ユニオン エスコ

    10mmx3/8インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    エスコ品番EA425CN-103材質SUS316形状ユニオンチューブ外径(Φmm)10
  • 3/8x3/4インチニップル エスコ

    3/8x3/4インチニップル

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    内側にメッシュ付
    用途水道用/コンプレッサーエアー用形状ニップル材質スチール亜鉛メッキエスコ品番EA141BC-36質量(g)84対辺(mm)27ねじ径PF3/8inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
  • R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-23質量(g)約91六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • G 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-13質量(g)約42六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
  • R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”エスコ品番EA141AT-53タケノコ径(Φmm)11
  • G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-33全長(mm)35質量(g)約27六角対辺(mm)22適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-34全長(mm)24.7質量(g)約38六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)9×10
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
  • G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DW-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~10接続ねじ種類G
  • 3/8インチx10mm 雄ネジステム エスコ

    3/8インチx10mm 雄ネジステム

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-33材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)31内径(Φmm)7対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
  • 3/8"sqx45mm ユニバーサルジョイント エスコ

    3/8"sqx45mm ユニバーサルジョイント

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PF-1
  • G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    寸法APF3/8仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5
  • G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計

    エスコ
    809税込890特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DD-6種類汎用圧力計
  • G 3/8"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/8"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    寸法APF3/8仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-62材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法C(mm)31
  • G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-34全長(mm)39質量(g)約29六角対辺(mm)19適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
  • G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-33全長(mm)35質量(g)約24六角対辺(mm)19適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)10
  • G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ エスコ

    G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-23使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8周囲温度(℃)5~60
  • G 3/8"/100mm/ 0-3.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-3.0MPa 圧力計

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-30種類汎用圧力計