カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(452)
  • COVELL(コベル)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(25)
  • アソー(14)
  • コンバム(旧:妙徳)(10)
  • ネグロス電工(10)
  • フジトク(12)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 三桂製作所(16)
  • 十川ゴム(27)
  • 古河電工(古河電気工業)(12)
  • 岩崎電気(20)
  • 島田電機(28)
  • 日本シーム工業(10)
  • 日東工器(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf 36」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF管ダクトクリップ エスコ

    PF管ダクトクリップ

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    材質SPCC入数(個)1
  • [ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ

    [ステンレス製]PF管ダクトクリップ

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
  • PF3/4xPF1インチ コネクター エスコ

    PF3/4xPF1インチ コネクター

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
  • ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコ

    ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

    エスコ
    ¥4,910税込¥5,401
    1個
    翌日出荷
    ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)
  • G 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約36ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • 25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    ¥75税込¥83
    1個
    当日出荷
    仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
  • エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコ

    エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
    エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
  • G  1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個) エスコ

    G 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    当日出荷
    仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88材質真鍮全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20ねじ径G(PF)1”六角対辺(mm)36最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
  • 38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    ¥195税込¥215
    1個
    翌日出荷
    仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
  • 3/8x3/4インチニップル エスコ

    3/8x3/4インチニップル

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    翌日出荷
    内側にメッシュ付
    用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-36材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)84対辺(mm)27ねじ径PF3/8inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
  • G  1"  オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-36材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)38寸法APF1
  • 38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    ¥130税込¥143
    1個
    翌日出荷
    仕様固定車エスコ品番EA986PF-8材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)50車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法B(mm)25寸法X(mm)36寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)15全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
  • 1インチ x19mm 雄ネジステム エスコ

    1インチ x19mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-86材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)175内径(Φmm)15対辺(mm)36有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)74
  • 1インチ x25mm 雄ネジステム エスコ

    1インチ x25mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-88材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)220内径(Φmm)20対辺(mm)36有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)80
  • 1インチ x25mm 雌ネジステム エスコ

    1インチ x25mm 雌ネジステム

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-13材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)227内径(Φmm)20対辺(mm)41ツバ径(Φmm)36有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)75
  • 32mm 固定金具付キャスター エスコ

    32mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    ¥120税込¥132
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA986PF-2材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)14穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×20全高(mm)42耐荷重(kg)12ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 25mm 固定金具付キャスター エスコ

    25mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    ¥105税込¥116
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA986PF-1材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)12穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×18全高(mm)35ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪