カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 切削工具(7)
  • 梱包用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(685)
  • BIGM(丸山製作所)(355)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(214)
  • 十川ゴム(121)
  • 長野計器(108)
  • PFERD 馬印(103)
  • サンドビック(60)
  • MURATA(村田製作所)(58)
  • TDK(48)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • CKD(36)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(36)
  • omron(オムロン)(35)
  • 日本パワーファスニング(30)
  • audio-technica(30)
  • FIT-ONE(28)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
  • 七星科学研究所(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf m」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50mmx50m 表示テープ エスコ

    50mmx50m 表示テープ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
    仕様横読みエスコ品番EA944PF-24材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系枚数250引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
  • 50mmx50m 表示テープ エスコ

    50mmx50m 表示テープ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50枚数250テープ長さ(m)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
  • Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ

    Φ16mmx10m [配線用]フレキ管

    エスコ
    ¥3,130税込¥3,443
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-21形状パイプ
  • Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ

    Φ22mmx10m [配線用]フレキ管

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-25形状パイプ
  • 14x10.5mm ケーブル保護管(10m) エスコ

    14x10.5mm ケーブル保護管(10m)

    エスコ
    ¥2,710税込¥2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-2長さ(m)10内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14
  • Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ

    Φ16mmx25m [配線用]フレキ管

    エスコ
    ¥6,270税込¥6,897
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-23形状パイプ
  • 19x14.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ

    19x14.5mm ケーブル保護管(5m)

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-4長さ(m)5内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19
  • 23x18mm ケーブル保護管(5m) エスコ

    23x18mm ケーブル保護管(5m)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-7長さ(m)5内径(Φmm)18外径(Φmm)23
  • Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ

    Φ28mmx10m [配線用]フレキ管

    エスコ
    ¥6,240税込¥6,864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-29形状パイプ
  • Φ22mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ

    Φ22mmx25m [配線用]フレキ管

    エスコ
    ¥9,310税込¥10,241
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-27形状パイプ
  • 23x18mm ケーブル保護管(10m) エスコ

    23x18mm ケーブル保護管(10m)

    エスコ
    ¥4,170税込¥4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-8長さ(m)10内径(Φmm)18外径(Φmm)23
  • 5m 金具付ウレタンホース エスコ

    5m 金具付ウレタンホース

    エスコ
    ¥4,150税込¥4,565
    1本
    当日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-5材質ウレタン樹脂質量(kg)0.21色オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:3/最大:4
  • 3m 金具付ウレタンホース エスコ

    3m 金具付ウレタンホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,580税込¥3,938
    1本
    翌日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-3材質ウレタン樹脂質量(kg)0.155色オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:1.8/最大:2.4
  • 7m 金具付ウレタンホース エスコ

    7m 金具付ウレタンホース

    エスコ
    ¥4,850税込¥5,335
    1本
    翌日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-7材質ウレタン樹脂質量(kg)0.29色オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:4.2/最大:5.6
  • 14x10.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ

    14x10.5mm ケーブル保護管(5m)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-1長さ(m)5内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14
  • 10m 金具付ウレタンホース エスコ

    10m 金具付ウレタンホース

    エスコ
    ¥7,760税込¥8,536
    1本
    翌日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-10材質ウレタン樹脂質量(kg)0.425色オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:7/最大:9
  • 19x14.5mm ケーブル保護管(10m) エスコ

    19x14.5mm ケーブル保護管(10m)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,650税込¥4,015
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-5長さ(m)10内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19
  • M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコ

    M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-132材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
  • 40mmx18mラベルテープ(ガラス注意) エスコ

    40mmx18mラベルテープ(ガラス注意)

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    当日出荷
    糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
    仕様切取線なし材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
  • 40mmx18mラベルテープ(作業中) エスコ

    40mmx18mラベルテープ(作業中)

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    当日出荷
    糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
    仕様切取線なし材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
  • 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥31,900税込¥35,090
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 7m 金具付ウレタンカールホース エスコ

    7m 金具付ウレタンカールホース

    エスコ
    ¥4,540税込¥4,994
    1本
    翌日出荷
    1/4inchPFジョイント付
    エスコ品番EA125CB-7材質ウレタン樹脂内径(Φmm)5全長(m)7外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
  • 3m 金具付ウレタンカールホース エスコ

    3m 金具付ウレタンカールホース

    エスコ
    ¥2,940税込¥3,234
    1本
    翌日出荷
    1/4inchPFジョイント付
    エスコ品番EA125CB-3材質ウレタン樹脂内径(Φmm)5全長(m)3外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
  • 4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-6材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 5m 金具付ウレタンカールホース エスコ

    5m 金具付ウレタンカールホース

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1本
    翌日出荷
    1/4inchPFジョイント付
    エスコ品番EA125CB-5材質ウレタン樹脂内径(Φmm)5全長(m)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
  • M 4x0.7  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M 4x0.7 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-4
  • 4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥17,700税込¥19,470
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-6B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥8,830税込¥9,713
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥3,360税込¥3,696
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • M 6x1.0  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M 6x1.0 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-6
  • M 3x0.5  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-3
  • M10x1.5  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M10x1.5 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-10
  • M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-8
  • 10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥24,300税込¥26,730
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-8B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-8材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性