カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 測定用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(443)
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(168)
  • SK11(104)
  • 第一計器(99)
  • 十川ゴム(73)
  • 岩崎電気(72)
  • CKD(63)
  • TRUSCO(59)
  • サンドビック(51)
  • 右下精器製造(50)
  • 島田電機(48)
  • MURATA(村田製作所)(46)
  • アソー(44)
  • 近畿製作所(39)
  • 旭計器工業(31)
  • 長野計器(28)
  • ツツミ工業(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-1」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ

    [EA538PF-1用] 連結板 (10個入)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538PF-10種別EA538PF-1用連結板
  • 3/8"sqx45mm ユニバーサルジョイント エスコ

    3/8"sqx45mm ユニバーサルジョイント

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PF-1
  • 200mm絶縁電工用プライヤー エスコ

    200mm絶縁電工用プライヤー

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    仕様ハンドルコンフォート全長(mm)200切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
  • 38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
  • 50mm キャスター(自在金具付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PF-14材質金具:鋼板、車輪:ゴム車材質(車輪)ゴム全高(mm)65キャスター自在ストッパーなし
  • 38mm キャスター(自在金具付) エスコ

    38mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PF-13材質金具:鋼板、車輪:ゴム車材質(車輪)ゴム全高(mm)50キャスター自在ストッパーなし
  • 32mm キャスター(自在金具付) エスコ

    32mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    155税込171
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PF-12材質金具:鋼板、車輪:ゴム車材質(車輪)ゴム全高(mm)42キャスター自在ストッパーなし
  • 25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    仕様自在車エスコ品番EA986PF-16材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)30材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)12寸法A(mm)35寸法E(mm)8寸法B(mm)30寸法X(mm)28寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)23ストッパーなし寸法R(mm)21全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
  • M10x1.5  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M10x1.5 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-10
  • 25mm キャスター(自在金具付) エスコ

    25mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PF-11材質金具:鋼板、車輪:ゴム車材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン全高(mm)35キャスター自在ストッパーなし
  • 1.6x15mm 割ピン(三価クロメート/38本) エスコ

    1.6x15mm 割ピン(三価クロメート/38本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(38本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-162
  • 50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    仕様自在車エスコ品番EA986PF-19材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)110材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21寸法A(mm)59寸法E(mm)16寸法B(mm)47寸法X(mm)46寸法P(mm)6.5寸法Y(mm)35ストッパーなし寸法R(mm)42全高H(mm)65車輪径D(Φmm)50
  • 32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    仕様自在車エスコ品番EA986PF-17材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)40材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)14寸法A(mm)38寸法E(mm)10寸法B(mm)32寸法X(mm)30寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)24ストッパーなし寸法R(mm)27全高H(mm)42車輪径D(Φmm)32
  • 1.6x20mm 割ピン(三価クロメート/31本) エスコ

    1.6x20mm 割ピン(三価クロメート/31本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(31本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-163
  • 正負圧用ユニオンフィルタ エスコ

    正負圧用ユニオンフィルタ

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)10使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • +ドライバー(手元六角付) エスコ

    +ドライバー(手元六角付)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
  • 25mm 固定金具付キャスター エスコ

    25mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    105税込116
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA986PF-1材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)12穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×18全高(mm)35ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • PF3/4xPF1インチ コネクター エスコ

    PF3/4xPF1インチ コネクター

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
  • UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
    エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
  • UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
    エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
  • 1.6x10mm 割ピン(三価クロメート/39本) エスコ

    1.6x10mm 割ピン(三価クロメート/39本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(39本)
    12日以内出荷
    エスコ品番EA949PF-161
  • [1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ

    [1/2PF] 洗濯機用ニップル

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    適合呼13のカップリング付横水栓エスコ品番EA468CF-8形状ニップル
  • 1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ

    1/2PF [W30x20T] アダプター

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-2
  • 5m 金具付ウレタンホース エスコ

    5m 金具付ウレタンホース

    エスコ
    4,150税込4,565
    1本
    当日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-5材質ウレタン樹脂質量(kg)0.21オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:3/最大:4
  • 3m 金具付ウレタンホース エスコ

    3m 金具付ウレタンホース

    エスコ(1件のレビュー)
    3,580税込3,938
    1本
    翌日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-3材質ウレタン樹脂質量(kg)0.155オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:1.8/最大:2.4
  • 10m 金具付ウレタンホース エスコ

    10m 金具付ウレタンホース

    エスコ
    7,760税込8,536
    1本
    翌日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-10材質ウレタン樹脂質量(kg)0.425オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:7/最大:9
  • 7m 金具付ウレタンホース エスコ

    7m 金具付ウレタンホース

    エスコ
    4,850税込5,335
    1本
    翌日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-7材質ウレタン樹脂質量(kg)0.29オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:4.2/最大:5.6
  • G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    295税込325
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)21.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-52材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”タケノコ径(Φmm)8.5
  • オイルカップ エスコ

    オイルカップ

    エスコ
    875税込963
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコ

    M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-132材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
  • G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
  • G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
  • R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約43ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    525税込578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
  • 50mm 圧力計 エスコ

    50mm 圧力計

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコ

    G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル

    エスコ
    435税込479
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
  • G 1/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(2件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)12質量(g)約11ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9