カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • VISHAY(52)
  • KEMET(35)
  • ABRACON(30)
  • Texas Instruments(26)
  • ツツミ工業(24)
  • BOURNS(23)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • IQD(17)
  • 未来工業(12)
  • フロン工業(11)
  • onsemi(10)
  • ノーブランド(9)
  • CKD(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 冨士電線(東京)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-20」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコポイントタップ(TIN-POTシリーズ)エスコ
17,900税込19,690
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ1/2PF [W30x20T] アダプターエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-2
フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズエスコ
125税込138
1個
翌日出荷
PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
仕様●適合管:PF管16●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):20
[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズエスコ
19,300税込21,230
1巻
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズエスコ
26,000税込28,600
1巻
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:20m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応
48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ エスコ48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプエスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
5,660税込6,226
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応
48.6mm 単管用水平調整金具 エスコ48.6mm 単管用水平調整金具エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応
48.6mm 単管用水平調整金具 防傷パッキン付 エスコ48.6mm 単管用水平調整金具 防傷パッキン付エスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):Φ60×103●材質:カップ部分/ダクタイル(ダクロメッキ処理)足部分/鉄●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●防傷パッキン付●斜面対応
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
1,150税込1,265
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
700税込770
1箱(5個)
翌日出荷
。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
450税込495
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
740税込814
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!