カテゴリ
- 測定用品(151)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 機構部品(21)
- 科学研究・開発用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 切削工具(10)
- 物流用品(7)
- 作業工具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(3,636)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(302)
- CKD(92)
- MURATA(村田製作所)(99)
- onsemi(59)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- SMC(232)
- TDK(80)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
- YAMAHA(ヤマハ)(122)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(155)
- サンドビック(62)
- ソーサープランニング(87)
- 右下精器製造(101)
- 島田電機(61)
- 槌屋ヤック(75)
- 第一計器(107)
- 長野計器(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pf-3」の検索結果

PF3/4xPF1インチ コネクター
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
ホースクランププライヤー(ワイド)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。 クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 先端ギザ付仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”)
65mmキャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷静音性に優れています。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×58
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌々日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:黄●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8色黒耐荷重(kg)約477
90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)
エスコ¥7,620税込¥8,3821個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8色黄耐荷重(kg)約477
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷静音性に優れています。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:133、高さ:19、全長:914質量(kg)0.8色黒耐荷重(kg)約477
電線コネクター(10個)
エスコ¥565税込¥6221パック翌日出荷材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.2×7.5×7.8定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6WG18:8
電線コネクター(10個)
エスコ¥540税込¥5941パック翌日出荷材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
75mm 圧力計
エスコ¥4,600~税込¥5,060~1個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
高圧洗浄機用ガン
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個当日出荷エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
エスコ¥4,200税込¥4,6201個当日出荷エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~2
R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12











![#3x25mm [TRI-WING]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565306-210430-02.jpg)