カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 未来工業(66)
- 岩崎電気(20)
- ネグロス電工(7)
- 古河電工(古河電気工業)(6)
- 因幡プロダクツ(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 槌屋ヤック(5)
- ネオフレックス(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- CCS(シーシーエス)(4)
- 大阪製罐(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- バンドー化学(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 日動電工(2)
- 三桂製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「pf-36」の検索結果
特価
![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。仕様●適合管:PF管36⇔VE管36●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):175●防水型
フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。仕様●適合管:PF管36●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個)
エスコ¥5,340税込¥5,8741パック(50本)翌日出荷材質66ナイロン厚さ(mm)1.5タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応長さ(m)0.27使用温度範囲(℃)-40~85ケース入数(本)50最大径(Φmm)50![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136829-240813-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136820-240813-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥1,150税込¥1,2651箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661674-240528-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥700税込¥7701箱(5個)翌日出荷。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64098136-240801-02.jpg)
[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥18,100税込¥19,9101巻翌日出荷耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。仕様●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管![[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68137014-240813-02.jpg)
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥39,000税込¥42,9001巻翌日出荷耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。![[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355158-240802-02.jpg)
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥26,000税込¥28,6001巻翌日出荷耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:20m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様




![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)





![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136829-240813-02.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136820-240813-02.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661674-240528-02.jpg)
![[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64098136-240801-02.jpg)
![[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68137014-240813-02.jpg)
![[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484986-240924-02.jpg)
![[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355158-240802-02.jpg)