カテゴリ
- 測定用品(133)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 物流用品(27)
- 切削工具(21)
- 機構部品(19)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(699)
- オカムラ(岡村製作所)(509)
- BIGM(丸山製作所)(355)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(271)
- Panasonic(パナソニック)(244)
- IPF(163)
- PFERD 馬印(160)
- SK11(147)
- 右下精器製造(145)
- 長野計器(138)
- メディアカバーマーケット(137)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(135)
- 第一計器(124)
- TRUSCO(123)
- 十川ゴム(121)
- フロンケミカル(120)
- NPF(113)
- MURATA(村田製作所)(110)
- ブランドをもっと見る
「pf」の検索結果
![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ
エスコ¥985~税込¥1,084~1個翌日出荷PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥1,280~税込¥1,408~1本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥7,190税込¥7,9091本翌日出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)20全長(mm)100呼びG1"×11
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥1,280税込¥1,4081本翌日出荷HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。幅(mm)5.5全長(mm)63呼びG1/8"×28
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥7,190税込¥7,9091本翌日出荷HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)20全長(mm)100呼びG1"×11
PF3/4xPF1インチ コネクター
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
50mmx50m 表示テープ
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)仕様横読みエスコ品番EA944PF-24材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系枚数250引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
エスコ¥4,500~税込¥4,950~1本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
50mmx50m 表示テープ
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50枚数250テープ長さ(m)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥75税込¥831個当日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
50mm 固定金具付キャスター
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷材質(車輪)ゴムエスコ品番EA986PF-4材質(本体)鋼板車輪幅(mm)20穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)45×25取付座A×B(mm)58×40全高(mm)65ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハロゲンバルブ交換用プライヤー
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷ハロゲンバルブ交換用。電球のガラス管をやさしくしっかり掴む。バヨネット型、スクリュー型、ウェッジ型、ヒーター型など、あらゆるタイプの電球に対応。狭い隙間にも対応できるよう、角度をつけています。グリップ部分と先端部分にラバーコーティングを施し、安心・安全に使用できます。







![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)





![1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153262-180824-02.jpg)
![[EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920946-180219-02.jpg)
![[1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153323-180824-02.jpg)

![Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607156-170331-02.jpg)








![Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607585-170331-02.jpg)
![Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607454-170331-02.jpg)


![Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607655-170331-02.jpg)


![Φ22mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607603-170331-02.jpg)