カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(165)
  • 第一計器(67)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(51)
  • 島田電機(45)
  • 岩崎電気(41)
  • アソー(32)
  • 旭計器工業(31)
  • ツツミ工業(31)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • 十川ゴム(24)
  • シンコー[継手](23)
  • CKD(21)
  • 長野計器(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
  • 日本シーム工業(19)
  • フジトク(18)
  • 井筒製作所(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf02-01」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ

    [1/2PF] 洗濯機用ニップル

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    翌日出荷
    適合呼13のカップリング付横水栓エスコ品番EA468CF-8形状ニップル
  • 1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ

    1/2PF [W30x20T] アダプター

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-2
  • G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
  • G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥525税込¥578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
  • G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
  • R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約108ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
  • G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
  • G 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-159材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)1/2”
  • 40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ

    40A [ステンレス製] 共 栓

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径PF1・1/2外径(Φmm)63
  • G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-158材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”
  • G 1/2" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/2" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
  • R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
  • G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-54材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”タケノコ径(Φmm)14.5
  • G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
  • G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)41.5質量(g)約45ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CD-14材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約34ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×10
  • G 1/2" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26寸法APF1/2
  • [ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ

    [ステンレス用]スパイラルパイプタップ

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅
  • R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約150ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • G 1/2”  洗濯機用ニップル エスコ

    G 1/2” 洗濯機用ニップル

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    翌日出荷
    適合呼13のカップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-101取付ねじG1/2
  • G 1/2”  洗濯機用ニップル(ストッパー付) エスコ

    G 1/2” 洗濯機用ニップル(ストッパー付)

    エスコ
    ¥3,120税込¥3,432
    1個
    翌日出荷
    適合呼13のカップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-102取付ねじG1/2
  • 1/2x3/4インチニップル エスコ

    1/2x3/4インチニップル

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    翌日出荷
    内側にメッシュ付
    用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-46材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)85対辺(mm)27ねじ径PF1/2inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
  • G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AT-4A材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)1/2”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)16.5
  • G 1/2"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 1/2"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    ¥905税込¥996
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31寸法APF1/2
  • G 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CA-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約116ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44寸法APF1-1/2
  • G 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約161ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • G 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)40質量(g)約39ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
  • 1/2インチx13mm 雄ネジステム エスコ

    1/2インチx13mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-44材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)60内径(Φmm)10対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 1.1/2インチx38mm 雄ネジステム エスコ

    1.1/2インチx38mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥4,520税込¥4,972
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-144材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)532内径(Φmm)33対辺(mm)55有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)100
  • パイプタップ エスコ

    パイプタップ

    エスコ
    ¥9,540税込¥10,494
    1本
    翌日出荷
    管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
    材質HSS長さ(mm)17幅(mm)14全長(mm)80質量(g)136ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG1/2”×14精度JIS2シャンク径(mm)18