カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 溶接用品(15)
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(4)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(81)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(63)
- アソー(25)
- 島田電機(20)
- OSG(オーエスジー)(14)
- SK11(14)
- 第一計器(11)
- 未来工業(11)
- MURATA(村田製作所)(11)
- 岩崎電気(10)
- カクダイ(10)
- ノーブランド(10)
- 家原ライト工業(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- GAONA(ガオナ)(8)
- TRUSCO(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- 井筒製作所(7)
- ブランドをもっと見る
「pf02-01」の検索結果

90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒)
エスコ¥8,450税込¥9,2951個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304質量(kg)2.8色黒耐荷重(kg)約477
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個当日出荷エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
共栓 40A/G1・1/2"
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約108ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター
エスコ¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14![40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153454-180824-02.jpg)
40A [ステンレス製] 共 栓
エスコ¥2,050税込¥2,2551個当日出荷エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径PF1・1/2外径(Φmm)63![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個当日出荷エスコ品番EA141CA-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約103ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
G 1/2" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥850税込¥9351個欠品中エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷エスコ品番EA141CH-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)41.5質量(g)約45ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥3,200税込¥3,5201本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA141CD-14材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約34ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×10
G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26寸法APF1/2
G1・1/2" オイルキャップ
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34色つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA141CC-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約150ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
スパイラルパイプタップ(PF)
エスコ¥12,500税込¥13,7501本翌日出荷PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付3.5P入数(本)1突き出しセンタ有無無
ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):200●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1





![[1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153323-180824-02.jpg)
![1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153262-180824-02.jpg)


















![40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153454-180824-02.jpg)

![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)









![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296146-251027-02.jpg)