カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 測定用品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(285)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(179)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • SMC(74)
  • MURATA(村田製作所)(69)
  • ABRACON(68)
  • CKD(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • 島田電機(57)
  • 第一計器(50)
  • 十川ゴム(49)
  • 右下精器製造(48)
  • SK11(47)
  • 岩崎電気(46)
  • アソー(42)
  • サンドビック(41)
  • TDK(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf04」の検索結果

166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF3/4xPF1インチ コネクター エスコ

    PF3/4xPF1インチ コネクター

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
  • 1/4-19/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    1/4-19/38mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 3/4-14/50mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    3/4-14/50mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)50
  • 5m 金具付ウレタンホース エスコ

    5m 金具付ウレタンホース

    エスコ
    4,150税込4,565
    1本
    当日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-5材質ウレタン樹脂質量(kg)0.21オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:3/最大:4
  • 3m 金具付ウレタンホース エスコ

    3m 金具付ウレタンホース

    エスコ(1件のレビュー)
    3,580税込3,938
    1本
    翌日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-3材質ウレタン樹脂質量(kg)0.155オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:1.8/最大:2.4
  • 10m 金具付ウレタンホース エスコ

    10m 金具付ウレタンホース

    エスコ
    7,760税込8,536
    1本
    翌日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-10材質ウレタン樹脂質量(kg)0.425オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:7/最大:9
  • UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
    エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
  • 7m 金具付ウレタンホース エスコ

    7m 金具付ウレタンホース

    エスコ
    4,850税込5,335
    1本
    翌日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-7材質ウレタン樹脂質量(kg)0.29オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:4.2/最大:5.6
  • UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
    エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    295税込325
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)21.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • オイルカップ エスコ

    オイルカップ

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-52材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”タケノコ径(Φmm)8.5
  • R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
  • 50mm 圧力計 エスコ

    50mm 圧力計

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約43ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • 真空計 エスコ

    真空計

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0種類真空計使用流体水、空気、油など材質(接液部)アルミブラス
  • G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    当日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(kPa)1エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001
  • G 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    995税込1,095
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約62ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • グリースカップ エスコ

    グリースカップ

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装)入数(個)1
  • G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
  • R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • G 3/4" オイルプラグ エスコ

    G 3/4" オイルプラグ

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32寸法A3/4PF
  • G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
  • G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式) エスコ

    G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AY-5材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • G 1/4" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/4" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約17ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
  • G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
  • R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
  • 3/4" ミキシングバルブ エスコ

    3/4" ミキシングバルブ

    エスコ
    31,600税込34,760
    1個
    当日出荷
    バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
    仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
  • G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個) エスコ

    G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66材質真鍮全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-155材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”
  • R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約56ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • 3/4インチx19mm 雄ネジステム エスコ

    3/4インチx19mm 雄ネジステム

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-66材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)99内径(Φmm)15対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65