カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 溶接用品(15)
  • 切削工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(209)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(113)
  • MURATA(村田製作所)(98)
  • 第一計器(68)
  • SMC(63)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • 島田電機(55)
  • 岩崎電気(44)
  • CKD(43)
  • YAGEO(38)
  • アソー(33)
  • 旭計器工業(31)
  • ツツミ工業(28)
  • ノーブランド(25)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • 十川ゴム(24)
  • ケージーパルテック(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf1/2」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)

    エスコ
    5,860税込6,446
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
  • オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • [EA604PF-11用] リレークロー エスコ

    [EA604PF-11用] リレークロー

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)44.5質量(g)17
  • 32mm キャスター(自在金具付) エスコ

    32mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    155税込171
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PF-12材質金具:鋼板、車輪:ゴム車材質(車輪)ゴム全高(mm)42キャスター自在ストッパーなし
  • 90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒) エスコ

    90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒)

    エスコ
    8,450税込9,295
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304質量(kg)2.8耐荷重(kg)約477
  • [1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ

    [1/2PF] 洗濯機用ニップル

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    適合呼13のカップリング付横水栓エスコ品番EA468CF-8形状ニップル
  • 1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ

    1/2PF [W30x20T] アダプター

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-2
  • 1-11/63mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    1-11/63mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)63
  • 1/8-28/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    1/8-28/38mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 1/2-14/50mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    1/2-14/50mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)50
  • 1/4-19/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    1/4-19/38mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    295税込325
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
  • 共栓 40A/G1・1/2" エスコ

    共栓 40A/G1・1/2"

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷
    材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
  • G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    525税込578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
  • R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • G 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
  • PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ エスコ

    PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
  • R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター エスコ

    R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター

    エスコ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
  • R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約108ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
  • G 1/2" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/2" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
  • G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
  • R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-159材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)1/2”
  • 40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ

    40A [ステンレス製] 共 栓

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径PF1・1/2外径(Φmm)63
  • G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    665税込732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-158材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”
  • R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約103ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • フレキチューブ用袋ナット エスコ

    フレキチューブ用袋ナット

    エスコ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
  • 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ

    中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

    エスコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
    仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38アズワン品番65-9247-29
  • G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-54材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”タケノコ径(Φmm)14.5
  • G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
  • G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)41.5質量(g)約45ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
    仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • G 1/2" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26寸法APF1/2
  • G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CD-14材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約34ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×10
  • 六角ダイス エスコ

    六角ダイス

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    翌日出荷から50日以内出荷
    管用平行ねじ。
    材質HSS-G適合被削材種一般800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼