カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 機構部品(9)
- 切削工具(5)
- 物流用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SK11(48)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- TRUSCO(36)
- アソー(35)
- 近畿製作所(35)
- OSG(オーエスジー)(24)
- シンコー[継手](20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- 栗田製作所(17)
- フジトク(17)
- 井筒製作所(15)
- BeHAUS(11)
- プロトティップ(10)
- GREAT TOOL(9)
- カーメックス(7)
- イシハシ精工(6)
- CKD(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- ブランドをもっと見る
「pf1/8」の検索結果

38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
エスコ¥14,600税込¥16,0601本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル
エスコ(1件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA991C-132材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個当日出荷エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥490税込¥5391個当日出荷エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
エスコ¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
G 1/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ(2件のレビュー)¥240税込¥2641個当日出荷エスコ品番EA141CJ-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)12質量(g)約11ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA141CA-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約23ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)8
エアーガン用ノズル
エスコ¥1,600~税込¥1,760~1本当日出荷先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。材質真鍮穴径(Φmm)【ノズル】2六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125取付ねじG1/8”
G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥615税込¥6771個当日出荷エスコ品番EA141CH-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)31質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
400mmエアーガン用ノズル
エスコ¥2,000税込¥2,2001本当日出荷ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。エスコ品番EA123EB-400材質真鍮穴径(Φmm)2吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)190~400取付ねじ1/8inchPF
エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個当日出荷グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
G 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CC-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約31ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥1,280税込¥1,4081本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷銅パイプ付。エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160
G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA141CD-14材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約34ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×10
R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA141CB-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約22ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
G 1/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA141CB-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約32ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28穴径(Φmm)【ノズル】2取付ねじG1/8”エア量(L/min)160
G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷エスコ品番EA141CG-13材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
G 1/8" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-21材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8








































![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296146-251027-02.jpg)