カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 未来工業(194)
  • WURTH ELEKTRONIK(41)
  • YAGEO(37)
  • KEMET(27)
  • ABRACON(26)
  • 岩崎電気(22)
  • IQD(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • ネグロス電工(17)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • BOURNS(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 七星科学研究所(13)
  • RS PRO(12)
  • サンドビック(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • Texas Instruments(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf16」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF16用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコ

    PF16用 PF管両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    500税込550
    1袋(5個)
    当日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
  • PF16用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコ

    PF16用 PF管片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    350税込385
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304
  • ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
  • 25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    仕様自在車エスコ品番EA986PF-16材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)30材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)12寸法A(mm)35寸法E(mm)8寸法B(mm)30寸法X(mm)28寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)23ストッパーなし寸法R(mm)21全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
  • 1.6x15mm 割ピン(三価クロメート/38本) エスコ

    1.6x15mm 割ピン(三価クロメート/38本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(38本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-162
  • 1.6x20mm 割ピン(三価クロメート/31本) エスコ

    1.6x20mm 割ピン(三価クロメート/31本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(31本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-163
  • +ドライバー(手元六角付) エスコ

    +ドライバー(手元六角付)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 水中ポンプ (汚物用) エスコ

    水中ポンプ (汚物用)

    エスコ
    67,300税込74,030
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
    材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
  • UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
    エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
  • フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    。PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
    仕様●適合管:PF16⇔厚鋼16●材質:難燃ABS+ZDC2
  • 13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個) エスコ

    13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質66ナイロン厚さ(mm)1.5タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応長さ(m)0.27使用温度範囲(℃)-40~85ケース入数(本)50最大径(Φmm)50
  • 第二種電気工事士試験部材セット エスコ

    第二種電気工事士試験部材セット

    エスコ
    37,600税込41,360
    1セット
    翌日出荷
    過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
    仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
  • スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ

    スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
    仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):168●スイッチ2個用1方出
  • フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    125税込138
    1個
    翌日出荷
    PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
    仕様●適合管:PF管16●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):20
  • フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
    仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    450税込495
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    700税込770
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ

    エスコ
    4,850税込5,335
    1巻
    翌日出荷
    人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
    仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
  • [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1巻
    翌日出荷
    人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
    仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
  • [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    8,470税込9,317
    1巻
    翌日出荷
    注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
  • [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    17,900税込19,690
    1巻
    翌日出荷
    注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
    仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●カラー:ベージュ●PF管●防ソ仕様
  • スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ

    スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    3日以内出荷
    ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
    仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×180×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
  • フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ

    エスコ
    400税込440
    1個
    3日以内出荷
    。PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。