カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
    • 電路支持用片サドル(3)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 未来工業(131)
  • ネグロス電工(16)
  • 古河電工(古河電気工業)(7)
  • ネオフレックス(6)
  • タカチ電機工業(1)
  • SKC(4)
  • 三桂製作所(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 岩崎電気(26)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
  • onsemi(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf28」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF28用 PF管片サドル エスコ

    PF28用 PF管片サドル

    エスコ
    400税込440
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-13
  • PF28用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコ

    PF28用 PF管両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    870税込957
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304
  • PF28用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコ

    PF28用 PF管片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    620税込682
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304
  • 27.6L ポリたらい(2個) エスコ

    27.6L ポリたらい(2個)

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    洗剤、洗濯のりなどの調合に便利な目盛つき。 丈夫な深型設計です。 食品容器としても安心してご使用になれます。 防埃性強化商品。 食品衛生法合格商品。 PLマーク認定商品。
    容量(L)27.6エスコ品番EA991PF-28材質ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)530×180繰り返し・詰め替え対応
  • 1/8-28/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    1/8-28/38mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    当日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
    仕様●適合管:PF28⇔厚鋼28●材質:難燃ABS+ZDC2
  • 13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個) エスコ

    13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質66ナイロン厚さ(mm)1.5タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応長さ(m)0.27使用温度範囲(℃)-40~85ケース入数(本)50最大径(Φmm)50
  • [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    18,300税込20,130
    1巻
    翌日出荷
    注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
  • PF管ダクトクリップ エスコ

    PF管ダクトクリップ

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    材質SPCC入数(個)1
  • フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
    仕様●適合管:PF管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):54
  • フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ エスコ

    フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    。PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
    仕様●適合管:PF管28⇔VE管28●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):100●防水型
  • フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ エスコ

    フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
    仕様●適合管:PF管28●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
  • [ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ

    [ステンレス製]PF管ダクトクリップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
  • フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ エスコ

    フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    内部に防水リング、パッキンが付いています。
  • フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
    仕様●適合管:PF管28●適合ノックアウト径:Φ34mm・28(31)用●ねじ径(G):G1●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    700税込770
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • スパイラルパイプタップ(PF) エスコ

    スパイラルパイプタップ(PF)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1本
    翌日出荷
    PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)
    対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付3.5P入数(本)1突き出しセンタ有無
  • [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ

    エスコ
    9,330税込10,263
    1巻
    翌日出荷
    人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
    仕様●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
  • [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1巻
    翌日出荷
    人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
    仕様●商品名:ミラフレキSS●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:30m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
  • [配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ

    [配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    15,800税込17,380
    1巻
    翌日出荷
    。耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
  • [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    9,980税込10,978
    1巻
    翌日出荷
    注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
  • [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ

    [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    23,000税込25,300
    1巻
    翌日出荷
    。耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
    仕様●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
  • [配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ

    [配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    16,800税込18,480
    1巻
    翌日出荷
    耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
  • [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ

    [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    23,000税込25,300
    1巻
    翌日出荷
    耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
    仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:30m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
  • フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
  • スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ

    スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    3日以内出荷
    ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
    仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×196×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
  • スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ

    スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    3日以内出荷
    ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
    仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×158×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用1方出
  • フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ

    エスコ
    700税込770
    1個
    3日以内出荷
    PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
    仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK!
pf28 コネクタ特集
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
"pf28" エスコ 【通販モノタロウ】