カテゴリ
- 機構部品(441)
- ねじ・ボルト・釘(385)
- 作業工具(106)
- 切削工具(56)
- メカニカル部品(30)
- 清掃用品(8)
- 物流用品(5)
- 研磨材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- 大阪魂(2,378)
- イマオコーポレーション(2,204)
- 日野自動車(2,137)
- ホンダ(1,416)
- ナベヤ(619)
- オリエンタルモーター(475)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(455)
- cotta(395)
- ミツビシ(388)
- 三菱ふそう(359)
- YAMAHA(ヤマハ)(321)
- MAZDA(マツダ)(311)
- トヨタ(243)
- HEADS(ヘッズ)(219)
- ニューストロング販売(203)
- スズキ(199)
- S.I.C.(SHINDO)(189)
- いすゞ自動車(188)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pingu」の検索結果
特価

M 3-M12 タップドリルセット
エスコ(4件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451個当日出荷エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
M12 平ワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
丸ダイスセット(並目/HSS)
エスコ¥8,670税込¥9,5371セット当日出荷並目 ダイスハンドル付仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
M6/呼8 Tスロットナット
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
4x20mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(110本)当日出荷エスコ品番EA949ET-420材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)20質量(g)161呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット当日出荷タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
4x25mm タッピングビス
エスコ(1件のレビュー)¥770税込¥8471パック(100本)当日出荷エスコ品番EA949ET-425材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)25質量(g)177呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
4x30mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(80本)当日出荷エスコ品番EA949ET-430材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)30質量(g)169呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
4x40mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(63本)当日出荷エスコ品番EA949ET-440材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)40質量(g)177呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
4x35mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471個当日出荷エスコ品番EA949ET-435材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)35質量(g)197呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,210税込¥3,5311本翌日出荷1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:66mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:13mm●推奨下穴径:3mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
4x50mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(50本)当日出荷エスコ品番EA949ET-450材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)50質量(g)168呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
4x10mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(170本)当日出荷エスコ品番EA949ET-410材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)10質量(g)148呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
M10/呼12 ロングTスロットナット
エスコ¥999税込¥1,0991個当日出荷エスコ品番EA637FR-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法E(mm)36寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
...





![ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685071-130313-02.jpg)
![サラ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685281-141007-02.jpg)






![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)