カテゴリ
- 作業工具(324)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 物流用品(6)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- SAMTEC(795)
- WURTH ELEKTRONIK(577)
- Ideal-Tek(261)
- RS PRO(190)
- ビー・ブラウンエースクラップ(174)
- フリッツメディコ(104)
- Rubis(95)
- ホーザン(94)
- アズワン(80)
- DUMONT(デュモン)(80)
- 三商(80)
- KNIPEX(クニペックス)(72)
- TGK(東京硝子器械)(61)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(53)
- ANEX(48)
- ケニス(47)
- YDM(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pinsetto」の検索結果
![ピンセットセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48547277-231110-02.jpg)
ピンセットセット[ステンレス製]
エスコ¥1,650税込¥1,8151セット(5本)当日出荷セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース![[ステンレス製]ピンセット(先曲がり) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286276-251023-02.jpg)
[ステンレス製]ピンセット(先曲がり)
エスコ¥325税込¥3581本翌日出荷精密に仕上げた先合わせで、しっかりモノをつかむことができます。ご家庭用の衛生用品として、手芸・工作・学校教材用等にご使用いただけます。![[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286380-260624-02.jpg)
[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,640税込¥6,2041本翌日出荷逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製)
エスコ(1件のレビュー)¥385税込¥4241個翌日出荷高温耐性のピンセットです材質ESDカーボンファイバー形状直・鋭寸法(mm)先端幅:0.7、全長:115
精密用ピンセット (エポキシコート)
エスコ¥4,510~税込¥4,961~1本(1本)翌日出荷非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)開口幅(mm)8![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767487-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥5,550~税込¥6,105~1本翌日出荷耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767286-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,140税込¥4,5541本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。27型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767295-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,000~税込¥4,400~1本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286407-251023-02.jpg)
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,430税込¥5,9731本翌日出荷WAFER用。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。




![160mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004194-260602-02.jpg)
![200mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004203-260602-02.jpg)
![200mm [直]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004176-260602-02.jpg)

![ピンセットセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48547277-231110-02.jpg)










![130mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004185-260602-02.jpg)

![[ステンレス製]ピンセット(先曲がり) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286276-251023-02.jpg)
![160mm [直]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004167-260602-02.jpg)



![[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286380-260624-02.jpg)





![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767487-260624-02.jpg)
![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767286-260624-02.jpg)
![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767295-260624-02.jpg)







![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286407-251023-02.jpg)