カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オカムラ(岡村製作所)(175)
- SMC(27)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- NSP(22)
- KTC(18)
- omron(オムロン)(16)
- カクダイ(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- アイエス工業所(12)
- ホンダ(11)
- INAX(LIXIL)(11)
- 兼工業(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- オンダ製作所(4)
- KSフィルター(4)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
「pj-003」の検索結果

PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付)
エスコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷エスコ品番EA432RV-6材質青銅形状ニップル(逆止弁付)使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)呼び径(B)3/4表面処理メッキ呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PJ×Rc
300ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷目盛付仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml危険物の類別非危険物
89x19mmx 3m コードプロテクター(3溝)
エスコ¥16,000税込¥17,6001本翌日出荷仕様スリット数:3適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下参考耐荷重:158kg材質工業用ゴム寸法(mm)幅:89、高さ:19、全長:3m質量(kg)3.2適合ケーブル(Φmm)左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276467-251027-02.jpg)
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥5,140税込¥5,6541本翌日出荷ノンコート。材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
水栓 EA468HAシリーズ
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷一般地/寒冷地共用。固定コマ式。仕様●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から)
横形自在水栓
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌々日出荷一般地・寒冷地共用(固定コマ仕様)。送り座付き。パイプ部は左右に振れるので便利です。材質青銅ねじ径PJ3/4”呼び20パイプ長(mm)170設置寸法(mm)225×92













![3.0x25mm [Hexagon] ドライバービット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64742013-210510-02.jpg)

![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276467-251027-02.jpg)