カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(72)
- 給水管継手(22)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 作業工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(8)
- 研磨材(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ACE(エース)(2)
- スペーシア(14)
- SURE(石崎電機製作所)(49)
- 光(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3,395)
- ホンダ(1,221)
- サンエス(345)
- Optibelt(173)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(152)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(131)
- YAMAHA(ヤマハ)(77)
- カクダイ(74)
- SMC(72)
- メディアカバーマーケット(69)
- APJ(アートプリントジャパン)(65)
- ミルウォーキーツール(63)
- KEIHIN(58)
- ブランドをもっと見る
「pj」の検索結果

PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷エスコ品番EA468B-59材質青銅長さ(mm)150呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80設置寸法(mm)奥行×高さ:150×80
PJ 1/2" 立形自在水栓
エスコ¥6,160税込¥6,7761個翌日出荷材質青銅取付穴径(Φmm)22~27パイプ長(mm)170取付穴径(mm)22~27設置寸法(mm)65.5(W)×170(D)×133(H)
PJ 1/2" 立形自在水栓
エスコ¥7,360税込¥8,0961個翌日出荷仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm材質青銅厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
PJ 1/2" 立形自在水栓
エスコ¥8,990税込¥9,8891個翌日出荷仕様設置サイズ(奥行×高さ):170×132mm材質青銅取付穴径(Φmm)22~27・厚5~35パイプ長(mm)170取付穴径(mm)22~27・厚5~35
双口胴長水栓 PJ1/2"
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷材質青銅呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2"口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
センサー式水栓 ロング PJ1/2"
エスコ¥85,000税込¥93,5001個翌日出荷センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)材質黄銅ねじ径PJ1/2"電源リチウム電池(CR-P2)(付属)使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置)使用流体上水道水電池寿命約2年(100回/1日の目安)検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
PJ 1/2" 立形自在水栓
エスコ¥7,600税込¥8,3601個翌日出荷仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm材質青銅厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付)
エスコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷エスコ品番EA432RV-6材質青銅形状ニップル(逆止弁付)使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)呼び径(B)3/4表面処理メッキ呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PJ×Rc