カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,186)
  • MAD MAX(マッドマックス)(168)
  • スバル(45)
  • エレコム(44)
  • RotopaX(ロトパックス)(32)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
  • 伊東電機(29)
  • ナカバヤシ(28)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(26)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
  • ツツミ工業(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • イトーキ(23)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
  • 三菱電機(21)
  • VISHAY(21)
  • サンドビック(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-2」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射ラインテープ(路面用) エスコ

    反射ラインテープ(路面用)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,280税込5,808
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
  • PPバンド通し エスコ

    PPバンド通し

    エスコ
    2,870税込3,157
    1本
    翌日出荷
    先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
  • Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコ

    Φ500mm PPバンド・ディスペンサー

    エスコ
    35,500税込39,050
    1台
    当日出荷
    仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
  • PPバンド締め具 (カッター付き) エスコ

    PPバンド締め具 (カッター付き)

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    切断刃付き。アルミ製。
    適合幅(mm)バンド:12~19サイズ(mm)90×10×100
  • ホースクランププライヤー(90°ベンド) エスコ

    ホースクランププライヤー(90°ベンド)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    自動車のホースクランプを緩めたり、取り外しに 狭いスペースでの作業にも最適です。 ラチェット機能により、開口幅の調整が可能です。
    仕様●仕様:フラット型●全長:203mm●形状:90°ベンド●開口幅:約20~70mm
  • #2x100mm [+]ドライバー(絶縁細軸) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(絶縁細軸)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×5全長(mm)205質量(g)60適合ねじM3-5商品構成単品
  • 3/8"sqx 22mm ディープソケット(六角) エスコ

    3/8"sqx 22mm ディープソケット(六角)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PM-22
  • ネイルハンマー エスコ

    ネイルハンマー

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)炭素鋼
  • 22.7L ふた付バケツ エスコ

    22.7L ふた付バケツ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    取っ手、クリップ、キャスターも付いていて、掃除がしやすいです
    材質プラスチック形状角形寸法(mm)480×250×250繰り返し・詰め替え対応
  • 3/8"sqx 24mm ディープソケット(六角) エスコ

    3/8"sqx 24mm ディープソケット(六角)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PM-24
  • 3/8"sqx 21mm ディープソケット(六角) エスコ

    3/8"sqx 21mm ディープソケット(六角)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PM-21
  • 3/8"sqx 20mm ディープソケット(六角) エスコ

    3/8"sqx 20mm ディープソケット(六角)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PM-20
  • ネイルハンマー EA683PMシリーズ エスコ

    ネイルハンマー EA683PMシリーズ

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    仕様●頭重量(g):567●全長(mm):338●頭径(mm):30●材質:ヘッド/炭素鋼、柄/木
  • PZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸) エスコ

    PZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1本
    翌日出荷
    適合ねじM3-5商品構成単品
  • PZ1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸) エスコ

    PZ1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1本
    翌日出荷
    適合ねじM2.5-3商品構成単品耐電圧(V)VDE1000
  • PPバンド・ディスペンサー (バンド投入型) エスコ

    PPバンド・ディスペンサー (バンド投入型)

    エスコ
    89,500税込98,450
    1台
    翌日出荷
    自動梱包機用PPバンド対応。PPバンドの芯を側面からスライドさせるだけなので、取り付け作業をせずにそのまま使用可能です。面倒なPPバンドの取替もスライドさせるだけで簡単にセッティングできます。工具トレー2個付き。タイヤはエアー入りで移動も楽に行えます。PPバンドは別売です。
    仕様PPバンド(別売)(L):EA628P-21A、22A、-41、-42、-43材質鉄、PP質量(kg)33.3径(Φmm)タイヤ:250キャスター固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工具トレー:352×154 ×130サイズ(mm)580×530×1000 (H)適合寸法(mm)ロール外径:200~650 幅:200以下 バンド:幅50以下
  • T20x100mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸) エスコ

    T20x100mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ エスコ

    HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ

    エスコ
    137,400税込151,140
    1本
    翌日出荷
    使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブ
    仕様●コード長(m):50●重量(g):1950●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書
  • PPバンド・ディスペンサー エスコ

    PPバンド・ディスペンサー

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌々日出荷
    ブレーキ機能はついてませんが、添付ファイルの赤丸をしているゴムの部分が、回転速度をおさえている為、惰性で回転することでバンドが余分に出てくることはございません(その他の資料参照)。工具トレー付き。フレーム、ディスクトレーはスチール製。自動梱包機用。PPバンドは別売です。
    仕様PPバンド(別売)(L):EA628P-21A、22A適合寸法(mm)(自動梱包機用)バンド/ロール芯:内径200 ロール幅:160 バンド幅:38以下ドラム径(mm)500
  • HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ エスコ

    HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ

    エスコ
    91,900税込101,090
    1本
    翌日出荷
    。使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)。HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)
    仕様●コード長(m):20●重量(g):650●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書
  • 50x4600mm パレットベルト(マジックタイプ/黒) エスコ

    50x4600mm パレットベルト(マジックタイプ/黒)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1本
    7日以内出荷
    仕様引張破断強度:130kgf材質ポリプロピレンブラック有効締付サイズ(m)4.3~4.6
  • ハーネス用防塵カバー エスコ

    ハーネス用防塵カバー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個(10個)
    翌日出荷
    難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
    用途EA538PM-21・-31用。寸法(mm)25.6×7×16.8入数(個)10
  • VVF線用防塵カバー エスコ

    VVF線用防塵カバー

    エスコ
    770税込847
    1個(20個)
    翌日出荷
    ポリ塩化ビニル。ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。
    用途EA538PM-21・-31・-41・-51用。寸法(mm)21.5×6.5×15.5入数(個)20
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    EA538PM-1・-21のカバーに使用できます。
    用途EA538PM-1・-21用。適合【取付台】EA538PM-112材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)200×73×29.5
  • [EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付 エスコ

    [EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
    仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付
  • エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1台
    翌日出荷
    正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
    仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    19,500税込21,450
    1台
    翌日出荷
    小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
    用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)全長(mm)166質量(g)640規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】20000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm振動3軸合成値(m/s2)3.12
  • VCTケーブルコネクター エスコ

    VCTケーブルコネクター

    エスコ
    830税込913
    1パック(5個)
    翌日出荷
    。ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
    仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6686●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/2mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:5組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用
  • VCTケーブルコネクター エスコ

    VCTケーブルコネクター

    エスコ
    1,150税込1,265
    1パック(5個)ほか
    翌日出荷
    ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    19,500税込21,450
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量なので狭い場所の作業に便利。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはグリップタイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
    用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレーター、コレット:3mm、専用スパナ(2個)全長(mm)181質量(g)660規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】21000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm