カテゴリ
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ウェッジ(6)
- クツワ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- CKD(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- Roadpartner(マツダ)(2)
- Vivotek(2)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- 昭和技研工業(1)
- 日東工業(1)
- 空研(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「pm-41」の検索結果
特価
![[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141327-260130-02.jpg)
[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付
アクセスフロア用コンセント
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
0.75mHDMIケーブル
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応色ブラックケーブル長(m)0.75コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
保護カバー
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷EA538PM-41のカバーに使用できます。用途EA538PM-41用。適合【取付台】EA539PM-123材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)126.5×66×28.8
VVF線用防塵カバー
エスコ¥770税込¥8471個(20個)翌日出荷ポリ塩化ビニル。ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。用途EA538PM-21・-31・-41・-51用。寸法(mm)21.5×6.5×15.5入数(個)20




![[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141327-260130-02.jpg)