カテゴリ
- 物流用品(15)
- 作業工具(8)
- 厨房用品(4)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(94)
- YAMAHA(ヤマハ)(86)
- DiodesZetex(67)
- MAZDA(マツダ)(58)
- AMPHENOL(55)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- エムオースプレーイング(38)
- RS PRO(33)
- 日東工業(22)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- SMC(17)
- KTC(17)
- イトーキ(16)
- 修理(14)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- onsemi(12)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ブランドをもっと見る
「pn-2」の検索結果
特価
![3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69671947-240924-02.jpg)
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角
エスコ¥17,700税込¥19,4701セット翌日出荷仕様●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
150mm キャスター(自在・固定切替式)
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-2質量(kg)1.9材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40全高(mm)190ベアリング有りストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)41
たらい
エスコ¥6,080税込¥6,6881個翌日出荷目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。材質PP色ブルー
金具付キャスター
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)510使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-23質量(kg)1.7材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)138×93ストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-21質量(kg)0.5材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)80ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
金具付キャスター
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93質量(g)1770使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスター
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93質量(g)2010使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)200耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-22質量(kg)1材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)130ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
金具付キャスター
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79質量(g)1030使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
150mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-24質量(kg)2材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45穴径(Φmm)11全高(mm)198耐荷重(kg)200ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
金具付キャスター
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1630全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:黄質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。仕様自在固定切替ペダル付(右)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:緑質量(g)1720全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。仕様自在ストッパー付(右)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:緑質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。仕様自在固定切替ペダル付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:黄質量(g)1720全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター
エスコ¥4,440税込¥4,8841個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1730全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11




![3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69671947-240924-02.jpg)



![T27x125mm [TORX]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545593-210428-02.jpg)
![T20x100mm [TORX]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545575-210428-02.jpg)