カテゴリ
- 物流用品(8)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- IDEC(和泉電気)(29)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(26)
- DAIKO(大光電機)(19)
- CKD(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- 京セラ(9)
- KTC(9)
- 井筒製作所(9)
- TRUSCO(8)
- コガネイ(7)
- シヤチハタ(7)
- マルアイ(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- SUN(6)
- 林(6)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
「pn4」の検索結果

150mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-4質量(kg)2.2材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40全高(mm)190ベアリング有りプレート寸法(mm)102×102ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)41
たらい
エスコ¥9,490税込¥10,4391個翌日出荷目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。材質PP色ブルー
金具付キャスター
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)640使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-44質量(kg)2.4材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45穴径(Φmm)11全高(mm)198ベアリング有りプレート寸法(mm)120×120ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)45
金具付キャスター
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108質量(g)2110使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
金具付キャスター
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-42質量(kg)1.2材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)130ベアリング有りストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)35
130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-43質量(kg)2材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)108×108ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)40
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-41質量(kg)0.6材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)80ベアリング有りストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)28