カテゴリ
- 物流用品(8)
- 梱包用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(29)
- KTC(14)
- 井筒製作所(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- コガネイ(8)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- CKD(7)
- TRUSCO(7)
- AMPHENOL(6)
- omron(オムロン)(5)
- コクヨ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 富士電機(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- シャープ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ASUS(エイスース)(4)
- ブランドをもっと見る
「pn6」の検索結果

金具付キャスター
エスコ¥6,480税込¥7,1281個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93質量(g)2240使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,830税込¥6,4131個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-63質量(kg)1.9材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)36穴径(Φmm)11全高(mm)177耐荷重(kg)250ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール
金具付キャスター
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79質量(g)1130使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-62質量(kg)1材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)180ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール
金具付キャスター
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)540使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
金具付キャスター
エスコ¥5,830税込¥6,4131個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93質量(g)1930使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
150mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥6,480税込¥7,1281個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-64質量(kg)2.2材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)198ベアリング有りプレート寸法(mm)138×93ストッパーあり耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール
75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-61質量(kg)0.5材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)120ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール