カテゴリ

  • 安全標識(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • グリーンクロス(64)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](61)
  • 吉川化成(38)
  • アズワン(26)
  • アール・エフ・ヤマカワ(20)
  • コクヨ(12)
  • TRUSCO(11)
  • 城東テクノ(11)
  • PLUS(プラス)[文具](9)
  • (7)
  • SK11(7)
  • 中尾フィルター工業(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • LION (ライオン事務器)(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • アクリサンデー(5)
  • TAKAGI(高儀)(5)
  • サンワサプライ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp 板 1mm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
980x565x 1.0mm PP板(半透明/5枚) エスコ980x565x 1.0mm PP板(半透明/5枚)エスコ
8,290税込9,119
1組(5枚)
当日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)1半透明サイズ(mm)565×980アズワン品番64-7850-03入数5枚
Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 赤エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤アズワン品番65-3902-27
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 緑エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑アズワン品番65-3902-28
5x15mm ゲージマーカー 緑/100枚1シート エスコ5x15mm ゲージマーカー 緑/100枚1シートエスコ
400税込440
1組
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-82●サイズ(mm):15×5●厚み:0.075mm●材質:PPステッカー●入数:1シート100枚入●色:緑アズワン品番65-3902-29
プラダンコーナーセット エスコプラダンコーナーセットエスコ
235税込259
1組
5日以内出荷
入数:L2個 R2個(計4個)。下穴目印用の穴付き。リブ付き。フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。厚み5mmのプラダン用です。S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。
材質PP適合板厚(mm)5×10 (S×用)サイズ(mm)70×70
A4 クリップファイル エスコA4 クリップファイルエスコ
1,180税込1,298
1個
欠品中
A4縦、横(ダブルクリップタイプ) 再生発泡PP製2.5mm厚 表紙が360°折り返せます。
565x980x0.75mm PP板(黒/5枚) エスコ565x980x0.75mm PP板(黒/5枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DY-1
プラダンコーナーセット (導電) エスコプラダンコーナーセット (導電)エスコ
500税込550
1組
翌日出荷
入数:L2個 R2個(計4個)。下穴目印用の穴付き。リブ付き。フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。厚み5mmのプラダン用です。S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。
材質PP黒 (導電)適合板厚(mm)5×10 (S×用)サイズ(mm)70×70
10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用 エスコ10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用アズワン品番65-9290-29
ペール缶用バッグ エスコペール缶用バッグエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
ペール缶2個まで荷揚可能。開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。強度試験済で安心して使用できます。
材質【内側】ターポリン【外側】ナイロン【底板】ポリプロピレン寸法(mm)Φ350×750容量ペール缶2缶質量(g)1600危険物の類別非危険物
一斗缶用バッグ エスコ一斗缶用バッグエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。安定感抜群の吊り手アイ型を採用。強度試験済で安心して使用できます。
材質内側/ターポリン、外側/ナイロン、底板/ポリプロピレン寸法(mm)280×280×350 (H)容量一斗缶1缶質量(g)800
310x230x10mm ホワイトボード エスコ310x230x10mm ホワイトボードエスコ
2,360税込2,596
1冊
翌日出荷
仕様板面有効寸法:304×218mm(1枚あたり)材質本体:再生発泡PP、ボード:PVC+鉄粉入シート寸法(mm)310(W)×462(H)繰り返し・詰め替え対応
充電キャビネット エスコ充電キャビネットエスコ
300,000税込330,000
1台
翌日出荷
9~14インチ相当のPC端末やタブレットを最大42台収納。輪番2回路(デジタルタイマー)機能でブレーカーに負担を掛けず安全に充電が可能。車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたΦ100のキャスターを標準装備しています。据え置き時には高い安定性を確保し、教室間の段差のある敷居や、エレベーター乗降時の段差も楽に移動できます。上部四隅にコーナーカバーを取り付け、生徒・児童がぶつかった場合の安全性に配慮しています。床面にしっかり固着、固定(2タイプの固着方法を標準付属)。
付属品フットストッパー×1、ヒンジ固定金具(小)×2、仕切り板×45、ケーブルクリップ×86、コーナーカバー×4、組立用ねじ類×1式、キャスター×4、マジックテープ(600mm)×1、床固定用ねじ類×1式、鍵×2、設置取扱説明書×1材質スチール、樹脂 (PP)質量(kg)本体:約68、フットストッパー・ヒンジ固定金具:約3ホワイト規格PSE対応制御方式輪番2回路 (デジタルタイマー)キャスター自在×4(ストッパー無×2、ストッパー付×2)使用温度(℃)17~28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×500×820有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×230×32(1ヶ所当)キャスター径(Φmm)100容量(W)最大71/台 合計1500以下収納数42台タイマー設定14プログラム×2回路充電方式定格/AC100V 15A 1500W(50/60Hz)総耐荷重(kg)60 (棚1段当たり:30、天板 (上面):10)
500x1000x10mm ポリプロピレン板 エスコ500x1000x10mm ポリプロピレン板エスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RC-10