カテゴリ

  • テープ(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 梱包用品(14)
  • 安全標識(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](416)
  • YAMAHA(ヤマハ)(118)
  • RS PRO(111)
  • アズワン(101)
  • ゴールドウイン(84)
  • Kawasaki(64)
  • ワルター(63)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(62)
  • ミトロイ(水戸工機)(60)
  • ケージーパルテック(51)
  • ジョー・プリンス竹下(38)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(35)
  • GVS(32)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • サンワサプライ(21)
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • ホンダ(18)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp1」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1400mm ほうき(PP・1本) エスコ1400mm ほうき(PP・1本)エスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
毛先が強いので、小石や大きなゴミも掃けます。
全長(mm)1400エスコ品番EA928AD-40S質量(g)560毛丈(mm)25材質(甲)竹/PVC被覆材質(ホーキ穂)ポリプロピレン穂幅(mm)300繰り返し・詰め替え対応
2,000rpm/175mm エアーポリッシャー エスコ2,000rpm/175mm エアーポリッシャーエスコ
24,700税込27,170
1台
当日出荷
10.0ml ベローズピペット エスコ10.0ml ベローズピペットエスコ(1件のレビュー)
110税込121
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
1.0ml ベローズピペット エスコ1.0ml ベローズピペットエスコ
75税込83
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml危険物の類別非危険物
3/8"DR/8-17mm[5個組]セミディープソケットセット 12角 エスコ3/8"DR/8-17mm[5個組]セミディープソケットセット 12角エスコ
7,400税込8,140
1セット
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):40~50●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/330mm、クリップ数/12個
5.0mmx100m PPロープ(黒) エスコ5.0mmx100m PPロープ(黒)エスコ
570税込627
1巻
当日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
65mm キャスター(固定金具) エスコ65mm キャスター(固定金具)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)85耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8.8プレート寸法F1×F2(mm)70×47寸法(P1×P2)(mm)55×28
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)エスコ
64,000税込70,400
1個
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)エスコ
45,100税込49,610
1個
翌日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)1.6風速(m/s)1.0幅×長さ(mm)500×500初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
150mm キャスター(自在金具) エスコ150mm キャスター(自在金具)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12
3.0ml パスツールピペット エスコ3.0ml パスツールピペットエスコ
160税込176
1袋(10本)
当日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
ベローズピペット エスコベローズピペットエスコ
610税込671
1組(10本)
翌日出荷
ポリエチレン製。ゴムスポイトのいらないピペットです。
65mm キャスター(自在金具) エスコ65mm キャスター(自在金具)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)85耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷から3日以内出荷
125mm キャスター(自在金具) エスコ125mm キャスター(自在金具)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
100mm キャスター(自在金具) エスコ100mm キャスター(自在金具)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)90×90
1.6ml パスツールピペット エスコ1.6ml パスツールピペットエスコ
245税込270
1袋(10本)
当日出荷
ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
75mm キャスター(自在金具) エスコ75mm キャスター(自在金具)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
1.05ml パスツールピペット エスコ1.05ml パスツールピペットエスコ
160税込176
1袋(10本)
翌日出荷
ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
5.0mmx100m PPロープ(赤) エスコ5.0mmx100m PPロープ(赤)エスコ
570税込627
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重 エスコ75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重エスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm
PPロープ (3本撚り) エスコPPロープ (3本撚り)エスコ
4,620税込5,082
1組(10巻)
翌日出荷
入数:10巻。3本撚りの丈夫なロープです。
材質ポリプロピレン長さ(m)100外寸(mm)1巻:Φ180×55径(mm)5
5.0mmx300m PPロープ(白/5巻) エスコ5.0mmx300m PPロープ(白/5巻)エスコ
6,600税込7,260
1組(5巻)
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープです
5.0mmx100m PPロープ(白) エスコ5.0mmx100m PPロープ(白)エスコ
570税込627
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
5.0mmx300m PPロープ(赤) エスコ5.0mmx300m PPロープ(赤)エスコ
1,560税込1,716
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
5.0mmx300m PPロープ(黒/5巻) エスコ5.0mmx300m PPロープ(黒/5巻)エスコ
6,600税込7,260
1組(5巻)
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープです
5.0mmx100m PPロープ(黄) エスコ5.0mmx100m PPロープ(黄)エスコ
570税込627
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
5.0mmx300m PPロープ(黄/5巻) エスコ5.0mmx300m PPロープ(黄/5巻)エスコ
6,600税込7,260
1組(5巻)
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープです
5.0mmx100m PPロープ(青) エスコ5.0mmx100m PPロープ(青)エスコ
570税込627
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
5.0mmx300m PPロープ(青) エスコ5.0mmx300m PPロープ(青)エスコ
1,560税込1,716
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
5.0mmx300m PPロープ(黒) エスコ5.0mmx300m PPロープ(黒)エスコ
1,560税込1,716
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
5.0mmx300m PPロープ(白) エスコ5.0mmx300m PPロープ(白)エスコ
1,560税込1,716
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
5.0mmx300m PPロープ(黄) エスコ5.0mmx300m PPロープ(黄)エスコ(2件のレビュー)
1,560税込1,716
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
980x565x 1.0mm PP板(半透明/5枚) エスコ980x565x 1.0mm PP板(半透明/5枚)エスコ
8,290税込9,119
1組(5枚)
当日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)1半透明サイズ(mm)565×980入数5枚
1・1/4” ボールバルブ(PP) エスコ1・1/4” ボールバルブ(PP)エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470VE-12材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
6,120税込6,732
1個
当日出荷
エスコ品番EA979KB-1B材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KB-1A材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KC-1A材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ25mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-1A材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
60mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ60mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KD-1A材質PP長さ(mm)1000取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1全高(mm)100毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2