カテゴリ
- 制御機器(10)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(141)
- RS PRO(18)
- 三菱ふそう(17)
- MAC8(マックエイト)(7)
- ニッぺ(日本ペイント)(6)
- 東洋技研(5)
- アイリスチトセ(4)
- SKYLOTEC(4)
- TOA(3)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
- AFAM(アファム)(3)
- オリエンタルモーター(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 三桂製作所(2)
- オオサキメディカル(2)
- シマデン(2)
- コンサス(2)
- ブランドをもっと見る
「ppe1」の検索結果
![[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141580-240604-02.jpg)
[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用
エスコ¥1,420税込¥1,5621枚翌日出荷「液体」からのガードに最適。油にも有効です。CEマーキング(CE0120)認定。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3タイプ6・タイプ5適合。帯電防止加工(EN1149-1適合)。フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り。フラップ付前身ごろファスナー開閉式。高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:128~136cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイト![[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136384-240813-02.jpg)
[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66508315-240624-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥150税込¥1651個翌日出荷仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661358-240528-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63978944-240801-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷仕様●極数:15極●サイズ(幅):39.60mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68977818-240919-02.jpg)
[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷仕様●型式:ML-1700-A●極数:10極●サイズ(幅):67.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込める物なら何でも可●中継型●チェック孔有![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64000407-240801-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷仕様●極数:20極●サイズ(幅):52.30mm●定格:50V 3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63974674-240801-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥150税込¥1651個翌日出荷仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484566-240924-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様●極数:18極●サイズ(幅):47.22mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用




![[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141580-240604-02.jpg)
![[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136384-240813-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136400-240813-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66508315-240624-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661358-240528-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63978944-240801-02.jpg)
![[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68977818-240919-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64000407-240801-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63974674-240801-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484566-240924-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68977827-240919-02.jpg)