カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 研磨材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(309)
  • コガネイ(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • JAE(日本航空電子工業)(28)
  • ミツヤ(26)
  • New-Era(ニューエラー)(24)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](23)
  • アズワン(21)
  • TRUSCO(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • ナカバヤシ(16)
  • ヤナセ(柳瀬)(15)
  • 千代田通商(12)
  • NEG(日電理化硝子)(12)
  • CKD(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • コンバム(旧:妙徳)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-10」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚) エスコ

    610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚)

    エスコ
    ¥21,900税込¥24,090
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)73入数10枚
  • 610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚) エスコ

    610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚)

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1箱(10枚)
    欠品中
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)76入数10枚
  • 610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚) エスコ

    610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)63入数10枚
  • 610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚) エスコ

    610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚)

    エスコ
    ¥33,400税込¥36,740
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)82入数10枚
  • 10.0ml スポイト エスコ

    10.0ml スポイト

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mm危険物の類別非危険物
  • 3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付) エスコ

    3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    当日出荷
    付属品プラグ付材質ポリアセタール、鉄質量(g)111穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100エア流量(L/min)432
  • エアフィルター(マグネット式/45枚) エスコ

    エアフィルター(マグネット式/45枚)

    エスコ
    ¥48,400税込¥53,240
    1枚
    当日出荷
    マグネットバー付き 業務用エアコン、大型機器のフィルター 汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能 ケースが丈夫で再利用可能 床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
  • ホースクランププライヤーセット エスコ

    ホースクランププライヤーセット

    エスコ
    ¥5,870税込¥6,457
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
  • 両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ エスコ

    両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1本
    翌日出荷
    両面使用可
  • 10x1.6mm/3mm軸 [TiAlN]超硬カッター エスコ

    10x1.6mm/3mm軸 [TiAlN]超硬カッター

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819PS-10C
  • 3/8"DR /T20-T55 [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR /T20-T55 [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50~58サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(inch)3/8"
  • 100mm 両刃目立てやすり(中目) エスコ

    100mm 両刃目立てやすり(中目)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)205刃長(mm)100目の粗さ中目
  • [PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1巻
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)73
  • [PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター エスコ

    [PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター

    エスコ
    ¥188,000税込¥206,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PA-10
  • 500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ

    500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-12
  • 305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ

    305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-11
  • 610x610x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ

    610x610x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

    エスコ
    ¥4,960税込¥5,456
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PC-14
  • [EA997PS-101用] 替フィルター エスコ

    [EA997PS-101用] 替フィルター

    エスコ
    ¥26,800税込¥29,480
    1枚
    当日出荷
    [EA997PS-101用]替フィルター
    仕様●幅×長さ:700×400mm●厚さ(mm):0.29●材質:難燃性レーヨン
  • 4列4段 パーツキャビネット エスコ

    4列4段 パーツキャビネット

    エスコ
    ¥21,200税込¥23,320
    1台
    当日出荷
    仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32
  • 3列10段 パーツキャビネット エスコ

    3列10段 パーツキャビネット

    エスコ
    ¥42,400税込¥46,640
    1台
    当日出荷
    仕切板30枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31A
  • 4列5段 パーツキャビネット エスコ

    4列5段 パーツキャビネット

    エスコ
    ¥25,600税込¥28,160
    1台
    翌日出荷
    仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg
  • 3列3段 パーツキャビネット エスコ

    3列3段 パーツキャビネット

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1台
    翌日出荷
  • 墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ

    墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
  • ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
  • ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ

    エスコ
    ¥3,340税込¥3,674
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
  • ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ

    エスコ
    ¥8,240税込¥9,064
    1箱(10個)
    翌日出荷
    本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式
  • ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ

    エスコ
    ¥5,250税込¥5,775
    1箱(10個)
    翌日出荷
    本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式
  • ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ

    エスコ
    ¥6,700税込¥7,370
    1箱(10個)
    翌日出荷
    本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
  • ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1箱(10個)
    翌日出荷
    本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式
  • 高圧洗浄機(ベランダクリーナー) エスコ

    高圧洗浄機(ベランダクリーナー)

    エスコ
    ¥51,900税込¥57,090
    1台
    翌日出荷
    用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)質量(kg)12.7電源(V)100消費電力(W)1300モーター出力(kW)1.3電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)360
  • 2列6段 パーツキャビネット エスコ

    2列6段 パーツキャビネット

    エスコ
    ¥23,400税込¥25,740
    1台
    翌日出荷
    仕切板12枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●サイズ:362×265×571(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:2列6段(引出し数:12個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚)
  • 墨つぼ 21m EA581DAシリーズ エスコ

    墨つぼ 21m EA581DAシリーズ

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)