カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(349)
  • ゼノア(8)
  • アサダ(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • グリーンクロス(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • PEM(旧ユーロテック)(3)
  • Festo(3)
  • アズワン(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 三菱電機(2)
  • 未来工業(2)
  • タムロン(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イスカル(1)
  • ケルヒャー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-20m」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター エスコ[PS400] 1600x14mmx20m エアフィルターエスコ
140,000税込154,000
1巻
当日出荷
仕様平均捕集効率:0.76材質ポリエステル、モダアクリル寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)質量(kg)12.8使用温度(℃)80まで風速(m/s)2.5
[PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター エスコ[PS600] 1600x20mmx20m エアフィルターエスコ
171,000税込188,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PA-20
[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター エスコ[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルターエスコ
43,400税込47,740
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)82
[EA997PS-2~5用] 替フィルター(200mm用) エスコ[EA997PS-2~5用] 替フィルター(200mm用)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
高圧洗浄機(ベランダクリーナー) エスコ高圧洗浄機(ベランダクリーナー)エスコ
51,900税込57,090
1台
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)質量(kg)12.7電源(V)100消費電力(W)1300モーター出力(kW)1.3電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)360
墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
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
"ps-20m" エスコ 【通販モノタロウ】