カテゴリ
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 梱包用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(125)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- ERECTA(エレクター)(35)
- LION (ライオン事務器)(29)
- 千代田通商(22)
- Thermo Scientific Nalgene(20)
- cotta(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- OSG(オーエスジー)(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ホンダ(12)
- TRUSCO(11)
- NEG(日電理化硝子)(11)
- コガネイ(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- ミツヤ(10)
- HAMILeX(ハミレックス)(10)
- MARWI(10)
- ブランドをもっと見る
「ps-8」の検索結果
特価
![[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890889-211117-02.jpg)
[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター
エスコ¥25,000税込¥27,5001巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63![パイプタップ[Rp(PS)] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378396-260511-02.jpg)
パイプタップ[Rp(PS)]
エスコ¥1,800~税込¥1,980~1個当日出荷から翌日出荷管用ストレートねじ。JISⅢ級。喰付3.5P。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。材質SKS2角度(°)55適合被削材種構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚)
エスコ¥17,300税込¥19,0301箱(10枚)当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)63入数10枚![[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688585-210510-02.jpg)
[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷材質PUブレイドホース寸法(内径×外径)(mm)4×6ホース長さ(m)(使用範囲)3.0取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
エアーブラシキット
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷カップが2つ付いた便利なキットです使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2
43mm 安全ピン 8本
エスコ¥230税込¥2531箱(8個)翌日出荷ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。日本製仕様●全長:43mm●入数:8本●ケースサイズ:43(W)×72(D)×23(H)mm●材質:PS樹脂、ステンレス針
パイプタップ
エスコ¥2,480~税込¥2,728~1本翌日出荷JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
[ステンレス用]パイプタップ
エスコ¥3,120~税込¥3,432~1本翌日出荷ステンレス鋼などの難被削材に適しています。材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2
かるこ EA581DCシリーズ
エスコ¥900税込¥9901箱(2個)翌日出荷巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-PKALTH●サイズ:28(W)×18(D)×56(H)mm●重量:8g●針:先細針●材質:外装/ABS樹脂●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●入数:2個




![[ナイロン製]ひも エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50108844-200908-02.jpg)
![[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890889-211117-02.jpg)
![[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50806148-180227-02.jpg)

![パイプタップ[Rp(PS)] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378396-260511-02.jpg)





![[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688585-210510-02.jpg)





![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)