カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 保管用品(5)
- 研磨材(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(917)
- 黒田精工(130)
- XP POWER(16)
- StarTech.com(13)
- KTC(10)
- バクマ工業(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- TRUSCO(8)
- 中央化学(7)
- cotta(6)
- アズワン(4)
- 日本バイリーン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(4)
- 協和[機構部品](4)
- メイキコウ(4)
- SP忠男(4)
- コンサス(4)
- ブランドをもっと見る
「ps/150」の検索結果
特価
![[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890889-211117-02.jpg)
[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター
エスコ¥25,000税込¥27,5001巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63
610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚)
エスコ¥17,300税込¥19,0301箱(10枚)当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)63入数10枚
5列3段 パーツキャビネット
エスコ¥44,300税込¥48,7301台当日出荷仕切板30枚付 引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。 キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。 落下を防止する引出し構造 積み重ね可能仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33
4列5段 パーツキャビネット
エスコ¥25,600税込¥28,1601台翌日出荷仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg
3列10段 パーツキャビネット
エスコ¥42,400税込¥46,6401台当日出荷仕切板30枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31A
15m 墨つぼ ミニ/黒
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
2列6段 パーツキャビネット
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌日出荷仕切板12枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造仕様●サイズ:362×265×571(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:2列6段(引出し数:12個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚)




![[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890889-211117-02.jpg)
![[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50806148-180227-02.jpg)




![3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64582998-210430-02.jpg)