カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAHA(ヤマハ)(54)
  • XP POWER(13)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • RENESAS(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
  • SKC(7)
  • コンサス(6)
  • アライドテレシス(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • TDT(田野井)(4)
  • TRUSCO(4)
  • ケージーパルテック(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • アズワン(3)
  • NSK(日本精工)(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps28」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/8-28/38mm ダイス(PS/SKS2) エスコ

    1/8-28/38mm ダイス(PS/SKS2)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • パイプタップ[Rp(PS)] エスコ

    パイプタップ[Rp(PS)]

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    管用ストレートねじ。JISⅢ級。喰付3.5P。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
    材質SKS2角度(°)55適合被削材種構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • 六角ダイス(PS/SKS2) エスコ

    六角ダイス(PS/SKS2)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    材質SKS-2
  • かるこ EA581DCシリーズ エスコ

    かるこ EA581DCシリーズ

    エスコ
    900税込990
    1箱(2個)
    翌日出荷
    巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-PKALTH●サイズ:28(W)×18(D)×56(H)mm●重量:8g●針:先細針●材質:外装/ABS樹脂●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●入数:2個
  • [829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ

    [829万画素]デジタルビデオカメラ 4K

    エスコ
    209,000税込229,900
    1個
    翌日出荷
    「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
    仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps