カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(10)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- 日本精器(1)
- 長野計器(2)

コーキングガン(エアー式)
エスコ(1件のレビュー)¥7,340税込¥8,0741個当日出荷取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-1A材質樹脂寸法(mm)【筒】直径50×230全長(mm)248質量(g)450使用圧力(MPa)0.29以下空気消費量(L/min)0~115吸入口サイズRc1/4”危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら